Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIRSCHEN Beitelheft - 2-Komponentenheft, abgeflacht - Heftlänge 135mm für Klinge 2-35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KIRSCHEN Beitelheft - 2-Komponentenheft, abgeflacht - Heftlänge 135mm für Klinge 2-35mm
KIRSCHEN Beitelheft - 2-Komponentenheft, abgeflacht - Heftlänge 135mm für Klinge 2-35mm
Artikel-Nr.:
     6593-Kirschen-1908135
Hersteller:
     KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
     1908135
EAN/GTIN:
     4016649191708
Suchbegriffe:
Beitelheft
Durch eine spezielle, selbst entwickelte Mischung aus Kunststoff und Glasfaserbestandteilen, ist dieses Heft besonders rutschfest und überträgt gleichzeitig die Schlagkraft exzellent in die Klinge. Um einer Korrosion bzw. Rostbefall vorzubeugen, empfehlen wir die Werkzeuge nach dem Gebrauch bzw. vor längerem Nichtgebrauch mit einem Ölfilm zu schützen. Vor Lagerung der Werkzeuge, Klinge mit leicht Öl getränktem Lappen befeuchten (Weißöl oder unsere Art. Nr. 3708000).
Weitere Informationen:
Länge:
135.00 mm
Breite:
35.00 mm
Höhe:
25.00 mm
Bullet 1:
Ersatzheft aus 2-Komponentenheft, abgeflacht
Bullet 2:
Heftlänge 135mm für Klinge 2-35mm
Bullet 3:
durch eine spezielle, selbst entwickelte Mischung aus Kunststoff und Glasfaserbestandteilen, ist dieses Heft besonders rutschfest und überträgt gleichzeitig die Schlagkraft exzellent in die Klinge
Technische Daten:
<ul><li>Ersatzheft aus 2-Komponentenheft, abgeflacht<li>Heftlänge 135mm für Klinge 2-35mm<li>durch eine spezielle, selbst entwickelte Mischung aus Kunststoff und Glasfaserbestandteilen, ist dieses Heft besonders rutschfest und überträgt gleichzeitig die Schlagkraft exzellent in die Klinge
Weitere Suchbegriffe: Kirschen, 2, Komponentenheft, abgeflacht, Heftlänge, 135mm, Klinge, 35mm, Ersatz, Heft, 1908135
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
3
€ 4,50*
ab € 6,34*
€ 9,14*
25 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 7,02*
€ 11,26*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 23,36*
€ 32,53*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KIRSCHEN
1901120
ab € 4,19*
Ähnlich
KIRSCHEN
1901125
ab € 4,21*
Ähnlich
KIRSCHEN
1902130
ab € 5,60*
Ähnlich
KIRSCHEN
1901140
ab € 6,83*
Ähnlich
KIRSCHEN
1902145
ab € 6,94*
Ähnlich
KIRSCHEN
1901150
ab € 8,07*
Ähnlich
KIRSCHEN
1902152
ab € 7,80*
Ähnlich
KIRSCHEN
1901-130
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.