Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIRSCHEN Beitelheft - Weißbuche, achtkantig, mit Schlagkopf - Heftlänge 145mm für Klinge 22-30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KIRSCHEN Beitelheft - Weißbuche, achtkantig, mit Schlagkopf - Heftlänge 145mm für Klinge 22-30mm
KIRSCHEN Beitelheft - Weißbuche, achtkantig, mit Schlagkopf - Heftlänge 145mm für Klinge 22-30mm
Artikel-Nr.:
     6593-Kirschen-1902145
Hersteller:
     KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
     1902145
EAN/GTIN:
     4016649190350
Suchbegriffe:
Beitelheft
Die Achtkant-Hefte von »KIRSCHEN« werden aus wiederstandsfähiger Weißbuche gefertigt. Die Hefte haben eine äußerst geringe Restfeuchtigkeit, sie sind dadurch besonders schlagfest und übertragen exzellent die Kraft in die Klinge. Zusätzlich werden diese Hefte mit einem Schlagkopf versehen um auch Schlägen mit einem Stahlhammer zu wiederstehen. Um einer Korrosion bzw. Rostbefall vorzubeugen, empfehlen wir die Werkzeuge nach dem Gebrauch bzw. vor längerem Nichtgebrauch mit einem Ölfilm zu schützen. Vor Lagerung der Werkzeuge, Klinge mit leicht Öl getränktem Lappen befeuchten (Weißöl oder unsere Art. Nr. 3708000).
Weitere Informationen:
Länge:
145.00 mm
Breite:
30.00 mm
Höhe:
30.00 mm
Bullet 1:
Ersatzheft aus Weißbuche, achtkantig, mit Schlagkopf, 2 Zwingen
Bullet 2:
Heftlänge 145mm für Klinge 22-30mm
Bullet 3:
zusätzlich mit Schlagkopf um den Schlägen von Stahlhämmern zu wiederstehen
Bullet 4:
äußerst geringe Restfeuchtigkeit, dadurch besonders schlagfest und die Hefte übertragen exzellent die Kraft in die Klinge
Technische Daten:
<ul><li>Ersatzheft aus Weißbuche, achtkantig, mit Schlagkopf, 2 Zwingen<li>Heftlänge 145mm für Klinge 22-30mm<li>zusätzlich mit Schlagkopf um den Schlägen von Stahlhämmern zu wiederstehen<li>äußerst geringe Restfeuchtigkeit, dadurch besonders schlagfest und die Hefte übertragen exzellent die Kraft in die Klinge
Weitere Suchbegriffe: Kirschen, Weißbuche, achtkantigSchlagkopf, Heftlänge, 145mm, Klinge, 22, 30mm, Ersatz, Heft, 1902145
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 7,28*
€ 10,56*
26 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 6,91*
€ 11,10*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 23,39*
€ 31,51*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KIRSCHEN
1901120
ab € 4,18*
Ähnlich
KIRSCHEN
1901125
ab € 4,20*
Ähnlich
KIRSCHEN
1902130
ab € 5,58*
Ähnlich
KIRSCHEN
1908135
ab € 6,33*
Ähnlich
KIRSCHEN
1901140
ab € 6,80*
Ähnlich
KIRSCHEN
1901150
ab € 8,10*
Ähnlich
KIRSCHEN
1902152
ab € 7,77*
Ähnlich
KIRSCHEN
1901-130
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.