| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Kirschen-1305016 Herst.-Nr.: 1305016 EAN/GTIN: 4016649135160 |
| |
|
| | |
| »KIRSCHEN« Beitel werden aus Spezial-Werkzeugstahl mit hohem Kohlenstoffanteil von Hand geschmiedet. Sie liegen mit einer Härte von ± HRc 61 über die gesamte Nutzlänge der Klinge weit über der DIN und erzeugen durch ihre riefenfrei polierte Oberfläche einen glatten Schnitt. Die Beitel werden werksmäßig mit einem Schneidenwinkel von 25° ausgeliefert. Dieser Winkel eignet sich für weiches bis mittelhartes Holz. Wir empfehlen die Schneide unserer Beitel vor dem ersten Einsatz mit einem Abziehstein abzuziehen. Lochbeitel eignen sich insbesondere zum Ausstemmen von Zapfen-Löchern. Zum Glätten des Bodens benutzt man den Schwanenhals-Lochbeitel. Um einer Korrosion bzw. Rostbefall vorzubeugen, empfehlen wir die Werkzeuge nach dem Gebrauch bzw. vor längerem Nichtgebrauch mit einem Ölfilm zu schützen. Vor Lagerung der Werkzeuge, Klinge mit leicht Öl getränktem Lappen befeuchten (Weißöl oder unsere Art. Nr. 3708000). Weitere Informationen: | | Länge: | 380.00 mm | Breite: | 45.00 mm | Höhe: | 50.00 mm | Technische Daten: | <ul> <li>Original Kirschen Lochbeitel mit Weißbuchenheft – 16mm <li>Lochbeitel, schwere, starke, nach DIN 5143, mit schwerem, rundem Weißbuchenheft und Lederscheibe <li>Dieser Winkel eignet sich für weiches bis mittelhartes Holz <li>Sehr langlebig durch eine enorme Härte von ± HRc 61 über der gesamten Nutzlänge <li>In Deutschland von Hand geschmiedet aus Spezial-Werkstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kirschen, Stechbeitel, Beitel, Holz, Werkzeug, Stahl, made, in, germany, handgeschmiedet, 1305016, Weißbuchenheft, 16mm |
| | |
| |