Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herkules M5610 Diamant Segmentsägeblatt 85mm abgekröpft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herkules M5610 Diamant Segmentsägeblatt 85mm abgekröpft
Herkules M5610 Diamant Segmentsägeblatt 85mm abgekröpft
Herkules M5610 Diamant Segmentsägeblatt 85mm abgekröpft
Herkules M5610 Diamant Segmentsägeblatt 85mm abgekröpft
Artikel-Nr.:
     6593-Herkules-M5610
Hersteller:
     Hercules
Herst.-Nr.:
     M5610
EAN/GTIN:
     4250879200230
Suchbegriffe:
Diamantsegmentsägeblatt
Segmentmesser
Segmentsägeblatt
segmentsägeblatt

Für Fliesen, Glas, GFK. Schneidet GFK für Aussparungen im Bootsbau. Für Schlitze in Wänden. Hohe Lebensdauer. Maße: 85mm. Passend für Bosch, Fein, Milwaukee, Makita und weitere

Weitere Informationen:
Länge:
155.00 mm
Breite:
125.00 mm
Höhe:
20.00 mm
Bullet 1:
Passend für:
Bullet 2:
Bosch
Bullet 3:
Fein
Bullet 4:
Milwaukee
Bullet 5:
Makita
Technische Daten:
<p>Passend für: <ul> <li>Bosch <li>Fein <li>Milwaukee <li>Makita <li>und weitere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.