Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cut360 Fresh Slant Urinal Deodorizer Urinaleinsatz Duftverbesserer Lufterfrischer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cut360 Fresh Slant Urinal Deodorizer Urinaleinsatz Duftverbesserer Lufterfrischer
Cut360 Fresh Slant Urinal Deodorizer Urinaleinsatz Duftverbesserer Lufterfrischer
Cut360 Fresh Slant Urinal Deodorizer Urinaleinsatz Duftverbesserer Lufterfrischer
Cut360 Fresh Slant Urinal Deodorizer Urinaleinsatz Duftverbesserer Lufterfrischer
Cut360 Fresh Slant Urinal Deodorizer Urinaleinsatz Duftverbesserer Lufterfrischer
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6593-FrePro-Slant.Kiwi.10
Hersteller:
     Fre-Pro
Herst.-Nr.:
     A SLT100KGF.10
EAN/GTIN:
     4044385335605
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Duftspendersystem
Lufterfrischungsgerät
Lufterfrischungssystem
Urinal Deodorizer

SLANT ist der neue beidseitig verwendbare Urinaleinsatz/Duftverbesserer. SLANT, mit dem neuen patentierten Design und schräg angeordneten Noppen für 99,9% Flüssigkeitsspritzschutz. Geeignet für jede Räumlichkeit.

Cotton Blossom: weiche Baumwolle Blüten und frische Bettwäsche, sind mit der Frühlingsblüte in Akkorden von Veilchen um-hüllt: Rosenblüten, Tuberose, Nektarine, und Melone. Nachwirkende Noten von Sandelholz und Seide Holz sind verstärkt mit weißem pulvrigem Moschus. Sanft spurbarer, weicher Duft. Erzeugt Gefühle der Einzigartigkeit.

Mango: Mango Früchte, Haut von Aprikosen und Mandarine Blätter verflochtenen mit Himbeere, Iris, Gardenie gefolgt von Kumarin und braunen Zuckerkristallen. Bilden eine fruchtige und blumige Note, welche die Gefühle nach Harmonie anregen. Dieser Duft ist wegen seines ursprünglichen Charakters sehr beliebt.

Spiced Apple: Apfel, Zimt und Nelken werden mit fruchtigen Noten von Pfirsich, Beere, Birne und Orange unterstützt. Blumiges Herz hergestellt aus Jasmin, Ylang-Ylang und Moschus. Würziger Duft erzeugt eine wärmende Wirkung, positive Stimmung und ein „gutes Gefühl“.

Cucumber Melon: Funkelnde Noten von Melone, Zitronengras und Gurken mit Blumen Geranie, Apfelblüte und fruchtig Mango gemischt. Sehr spezielle vitale Mischung mit kühlenden Effekt, überraschend sanft.

Kiwi Grapefruit: Saftige Orange, Pink Grapefruit und Kiwi prunken über dem Herzen des Pfirsichnektar, Tamarinde und Kokos-milch; gefolgt mit köstlichen getrocknetem Ingwer, Rhabarber und Vanille. Sommer Mischung gefüllt mit Exotik, Auffrischung und Vitalisierung. Erzeugt gemütliche Gefühle und eine gute Stimmung.

Fabulous: Ein Hauch von Zitrusfrüchten gemischt mit knackig-frischer Baumwolle, führt zu schimmernden Lavendel-blüten. Im Herzen dieses Dufts reiche Holznoten gesüßt mit Vanille, gezuckerten Moschus und goldenem Bernstein bilden die weichen, süßen Töne dieses Lavendel-Mix. Besonders für luxuriöse Räume geeignet.

EIGENSCHAFTEN

  • Kalenderfunktion - für eine effiziente Nutzung, um das Wechseldatum nach 30 Tagen immer im Blick zu behalten.
  • Schräg angeordneter Spritzschutz mit Patent zur Reduzierung unangenehmer Gerüche und zur Verminderung vor Urinspritzern.
  • Beidseitige Verwendung - kann nicht falsch in das Urinal eingelegt werden.
  • Entspricht den, in den USA und in Europa gültigen VOC Vorschriften - moderner umweltfreundlicher Artikel, mit recyclebaren Kunststoff - Reduziert die Geruchsbildung - setzt Aktivbakterien frei, um unerwünschte Gerüche zu vermeiden Einzeln.
  • vakuumverpackt
Weitere Informationen:
Duft:
Kiwi Grapefruit
Menge:
10
Länge:
250.00 mm
Breite:
250.00 mm
Höhe:
150.00 mm
Technische Daten:
<ul> <li>Gewicht/Stk. : 81 g <li>Maße (mm): 180 x 180 x 15 <li>Duftnoten zur Auswahl: Cotton Blossom, Mango, Spiced Apple, Cucumber Melon, Kiwi Grapefruit, Fabulous. <p>Gemischtes Set: <ul> <li>1 Stück Set: jeweils 1 Stück pro Duft (insgesamt 6 Stück) <li>2 Stück Set: jeweils 2 Stück pro Duft (insgesamt 12 Stück) <li>10 Stück Set: jeweils 10 Stück pro Duft (insgesamt 60 Stück) <li>60 Stück Set: jeweils 60 Stück pro Duft (insgesamt 360 Stück)
GHS:
GHS07
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H319 Verursacht schwere Augenreizung
GHSSIGNAL:
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Urinaleinsatz, Urinalgitter, Urinalmatte, Urinalsieb, urinaleinsatz orange, urinaleinsatz, FrePro, Slant, Urinal, Deodorizer, Duftverbesserer, Lufterfrischer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.