Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESTWING Nagelzieher, 280mm 510g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESTWING Nagelzieher, 280mm 510g
ESTWING Nagelzieher, 280mm 510g
Artikel-Nr.:
     6593-Fivel-02-750DEP12
Hersteller:
     Estwing
Herst.-Nr.:
     02-750DEP12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nagel-Hebeleisen
Nageleisen
Zimmermannseisen
nagel- hebeleisen
Hochwertiger ESTWING Nagelklau. Unter höchsten Qualitätsansprüchen hergestellt.
Weitere Informationen:
Länge:
280.00 mm
Breite:
60.00 mm
Höhe:
30.00 mm
Bullet 1:
Hochwertiger ESTWING Nagelklau
Bullet 2:
sehr robust, unter höchsten Qualitätsansprüchen hergestellt
Bullet 3:
Länge 280 mm
Bullet 4:
Gesamtgewicht 510g
Bullet 5:
Made in USA - der Bestseller aus Amerika
Technische Daten:
<ul><li>Hochwertiger ESTWING Nagelklau<li>sehr robust, unter höchsten Qualitätsansprüchen hergestellt<li>Länge 280 mm<li>Gesamtgewicht 510g<li>Made in USA - der Bestseller aus Amerika
Weitere Suchbegriffe: Estwing, Fivel, Nagelklau, 02, 750DEP12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.