| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Fermit-70293 Herst.-Nr.: 70293 EAN/GTIN: 4030777702933 |
| |
|
| | |
| Pflege und Schutz elektronischer Kontakte und Komponenten. Verdrängt Feuchtigkeit, verhindert Kriechströme und bietet dauerhaften Schutz vor Oxidation. Weitere Informationen: | | Länge: | 70.00 mm | Breite: | 70.00 mm | Höhe: | 200.00 mm | Bullet 1: | Pflege und Schutz elektronischer Kontakte und Komponenten | Bullet 2: | Dauerhafter Schutz vor Oxidation, Korrosion und Sulfidschichten | Bullet 3: | Löst Oxidschichten von Kontaktstellen | Bullet 4: | Verhindert Kriechströme und Spannungsverluste | Bullet 5: | Anwendung an Kabel- und Steckverbindungen, Sicherungskästen, Anlagentechnik etc. | Technische Daten: | <ul><li>Pflege und Schutz elektronischer Kontakte und Komponenten<li>Dauerhafter Schutz vor Oxidation, Korrosion und Sulfidschichten<li>Löst Oxidschichten von Kontaktstellen<li>Verhindert Kriechströme und Spannungsverluste<li>Anwendung an Kabel- und Steckverbindungen, Sicherungskästen, Anlagentechnik etc. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kontaktreinigungsöl, Kontaktspray, Steckverbinderreiniger, elektronikspray 400ml, kontakt reiniger, Fermit, Kontakt, spray, Reinigen, Entfetten, Pflegen, Pflege, Schutz, elektronisch, elektrisch, elektronischer, Kontakte, Komponente, Kriechstrom, schützen, Oxidation, Korrosion, Sulfidschicht, stellen, Spannungs, verlust, Kabel, verbindung, 70293 |
| | |
| |