| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Fermit-70284 Herst.-Nr.: 70284 EAN/GTIN: 4030777702841 |
| |
|
| | |
| Extrem kriechfähiges Sprühöl mit Kälteschockeffekt zur schnellen Rostlockerung an festgerosteten Metallteilen. Löst durch den Kapillareffekt in Verbindung mit dem Kälteschrumpf z. B. Verschraubungen in kürzester Zeit. Weitere Informationen: | | Länge: | 70.00 mm | Breite: | 70.00 mm | Höhe: | 200.00 mm | Bullet 1: | Basiert auf Schmier- und Kältemaschinenölen | Bullet 2: | Bewirkt Zusammenziehen des Metalls | Bullet 3: | Kapillareffekt wird erhöht | Bullet 4: | Schnelles Durchdringen zur Korrosion | Bullet 5: | Anwendung bei Scharnieren, Schrauben, Auspuffanlagen etc. | Technische Daten: | <ul><li>Basiert auf Schmier- und Kältemaschinenölen<li>Bewirkt Zusammenziehen des Metalls<li>Kapillareffekt wird erhöht<li>Schnelles Durchdringen zur Korrosion<li>Anwendung bei Scharnieren, Schrauben, Auspuffanlagen etc. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fermit, SchockSpray, Lösen, Trennen, Rost, löser, Schock, Spray, Sprüh, öl, Kälteschock, effekt, lockerung, Metall, Kapillar, Kälte, schrumpf, Verschraubungen, Schmier, maschinen, Korrosion, Scharnieren, Schrauben, Auspuffanlagen, 70284 |
| | |
| |