| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Fermit-70273 Herst.-Nr.: 70273 EAN/GTIN: 4030777702735 |
| |
|
| | |
| Hellsilberner glänzender Korrosionsschutz für alle metallenen Oberflächen, der beständig ist gegenüber Witterungseinflüssen und vielen verdünnten Laugen und Säuren. Findet Verwendung z. B. bei Auspuffanlagen, Wärmerohren in Kachelöfen, Ofenrohren, diversen Bauteilen in der Industrie, usw. Weitere Informationen: | | Länge: | 70.00 mm | Breite: | 70.00 mm | Höhe: | 200.00 mm | Bullet 1: | 99,5% reines Schuppenaluminium, elektrisch leitend, hohe Glanzoptik | Bullet 2: | Ausbesserung beschädigter Zinküberzüge und Feuerverzinkungen | Bullet 3: | Hochhitzebeständig bis +800°C, sintert nach Erhitzung des Metalls in die Metallporen | Bullet 4: | Glänzender Korrosionsschutz für alle metallenen Oberflächen, der beständig ist gegenüber Witterungseinflüssen und vielen verdünnten Laugen und Säuren | Bullet 5: | Findet Verwendung z. B. bei Auspuffanlagen, Wärmerohren in Kachelöfen, Ofenrohren, diversen Bauteilen in der Industrie, usw. | Technische Daten: | <ul> <li>99,5% reines Schuppenaluminium, elektrisch leitend, hohe Glanzoptik <li>Ausbesserung beschädigter Zinküberzüge und Feuerverzinkungen <li>Hochhitzebeständig bis +800°C, sintert nach Erhitzung des Metalls in die Metallporen <li>Glänzender Korrosionsschutz für alle metallenen Oberflächen, der beständig ist gegenüber Witterungseinflüssen und vielen verdünnten Laugen und Säuren <li>Findet Verwendung z. B. bei Auspuffanlagen, Wärmerohren in Kachelöfen, Ofenrohren, diversen Bauteilen in der Industrie, usw. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluminiumspray, Aluspray, alu-spray 400 ml, alu chrom spray, Fermit, Aluminium, spray, Oberflächen, Schutz, Korrosions, schutz, metall, beständig, Laugen, Säuren, Auspuff, anlagen, Wärme, rohren, Kachel, ofen, Ofen, Schuppen, aluminium, Zink, überzug, Feuer, verzinkung, hochhitze, bis, Glanz, optik, 70273 |
| | |
| |