Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fermit PTFE Flachdichtungsband BonnaTex FA 5x2mm, 25m, eine Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fermit PTFE Flachdichtungsband BonnaTex FA 5x2mm, 25m, eine Rolle
Fermit PTFE Flachdichtungsband BonnaTex FA 5x2mm, 25m, eine Rolle
Artikel-Nr.:
     6593-Fermit-44105
Hersteller:
     Fermit
Herst.-Nr.:
     44105
EAN/GTIN:
     4030777441054
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
fermit ptfe flachdichtungsband

BonnaTex „FA“ sind Flachdichtungsbänder aus 100% reinem expandiertem PTFE. Typische Anwendungen: Flansche, Bauteile wie Rohrleitungen, Bauteil- und Maschinengehäuse, Pumpen, Kompensatoren, Lüftungs- Klimaanlagen, Wärmetauscher usw. Materialien wie GFK, Glas, Keramik, Graphit, Aluminium, Stahl und gummierte Materialien. Diese Bänder sind universal einsetzbar. Das weiche und geschmeidige Material lässt sich beliebig formen und gleicht sich optimal jeder Oberfläche an. BonnaTex „FA“ sind sauber auf Spulen gewickelt und kann leicht mit einem scharfen Messer oder Schere auf Längen geschnitten werden. BonnaTex „FA“ ist chemisch stabil gegen alle Medien im gesamten pH-Bereich. Ausgenommen sind lediglich geschmolzene Alkalimetalle (z.B. Natrium, Kalium) elementares und gasförmiges Fluor bei hoher Temperatur und hohem Druck. Einsatzbereich Temperatur: -240°C bis +260°C / Kurzfristig bis +315°C ; Druckeinsatzbereich von Vakuum bis 200 bar je nach Betriebsbedingungen und Einbausituation.

Weitere Informationen:
Länge:
110.00 mm
Breite:
105.00 mm
Höhe:
115.00 mm
Bullet 1:
Flachdichtungsbänder aus 100% reinem expandiertem PTFE – das weiche und geschmeidige Material lässt sich beliebig formen und gleicht sich optimal jeder Oberfläche an
Bullet 2:
universell einsetzbar; einfache Installation; keine Alterung; hohe Beständigkeit gegenüber Temperatur, Chemikalien und Witterung
Bullet 3:
typische Anwendungen: Flansche, Bauteile wie Rohrleitungen, Bauteil- und Maschinengehäuse, Pumpen, Kompensatoren, Lüftungs- Klimaanlagen, Wärmetauscher usw. Materialien wie GFK, Glas, Keramik, Graphit, Aluminium, Stahl und gummierte Materialien
Bullet 4:
Einsatzbereich Temperatur: von -240°C bis +260°C (kurzfristig bis +315°C) ; Druckeinsatzbereich: von Vakuum bis 200bar
Bullet 5:
chemisch stabil gegen alle Medien im gesamten pH-Bereich; ausgenommen sind lediglich geschmolzene Alkalimetalle (z.B. Natrium, Kalium), elementares und gasförmiges Fluor bei hoher Temperatur und hohem Druck
Technische Daten:
<ul> <li>Flachdichtungsbänder aus 100% reinem expandiertem PTFE – das weiche und geschmeidige Material lässt sich beliebig formen und gleicht sich optimal jeder Oberfläche an <li>universell einsetzbar; einfache Installation; keine Alterung; hohe Beständigkeit gegenüber Temperatur, Chemikalien und Witterung <li>typische Anwendungen: Flansche, Bauteile wie Rohrleitungen, Bauteil- und Maschinengehäuse, Pumpen, Kompensatoren, Lüftungs- Klimaanlagen, Wärmetauscher usw. Materialien wie GFK, Glas, Keramik, Graphit, Aluminium, Stahl und gummierte Materialien <li>Einsatzbereich Temperatur: von -240°C bis +260°C (kurzfristig bis +315°C) ; Druckeinsatzbereich: von Vakuum bis 200bar <li>chemisch stabil gegen alle Medien im gesamten pH-Bereich; ausgenommen sind lediglich geschmolzene Alkalimetalle (z.B. Natrium, Kalium), elementares und gasförmiges Fluor bei hoher Temperatur und hohem Druck
Weitere Suchbegriffe: dichtband ptfe, dichtband, Fermit, Bonnatex, Bonnatec, PTFE, Dichtung, Band, Abdichtung, dichten, universell, hohe, temperaturbeständigkeit, temperatur, druck, druckbeständigkeit, chemikalienbeständigkeit, chemikalien, beständig, keine, Alterung, einfache, Installation, Flansche, Rohrleitungen, Bauteil, Maschinengehäuse, Pumpen, Kompensatoren, Lüftungen, Klimaanlagen, Wärmetauscher, Materialien, wie, GFK, Glas, Keramik, Graphit, Aluminium, Stahl, gummierte, FA, rein, passt, sich, an, formt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
2
€ 4,50*
ab € 47,19*
€ 63,57*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 80,10*
€ 103,51*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,82*
€ 73,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.