| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Fermit-24014 Herst.-Nr.: 24014 EAN/GTIN: 4030777240145 |
| |
|
| | |
| Zur Abdichtung von metallenen Rohrgewindeverbindungen zusammen mit den Dichtungspasten Neo Fermit Universal, Fermit-Spezial, Hochdruck-Fermit und Solar-Fermit verwenden. Verbessert die Stabilität der Verbindung unter Druck. Das Produkt ist leicht zu verarbeiten, druckbeständig bis 200 bar und Temperaturbeständig bis +140 Grad C (in Verbindung mit Dichtungspaste). Weitere Informationen: | | Länge: | 40.00 mm | Breite: | 40.00 mm | Höhe: | 320.00 mm | Bullet 1: | 100g Zopf | Bullet 2: | Zusammen mit den Dichtungspasten Neo Fermit Universal, Fermit-Spezial, Hochdruck-Fermit und Solar-Fermit verwenden | Bullet 3: | Verbessert die Stabilität der Gewindeverbindung und dichtet zusammen mit der Dichtungspaste das Gewinde ab | Bullet 4: | Druckbeständig bis 200 bar | Bullet 5: | Temperaturbeständig bis +140 Grad C (in Verbindung mit Dichtungspaste) | Technische Daten: | <ul> <li>100g Zopf <li>Zusammen mit den Dichtungspasten Neo Fermit Universal, Fermit-Spezial, Hochdruck-Fermit und Solar-Fermit verwenden <li>Verbessert die Stabilität der Gewindeverbindung und dichtet zusammen mit der Dichtungspaste das Gewinde ab <li>Druckbeständig bis 200 bar <li>Temperaturbeständig bis +140 Grad C (in Verbindung mit Dichtungspaste) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dichtmasse 100g, dichtungspaste, Fermit, Mazzoni, Flachs, Extra, Zopf, Hanf, abdichten, Abdichtung, Rohr, Rohrgewinde, Verbindung, Rohrgewindeverbindung, Sanitär, Sanitäranlage, Heizung, Heizungsinstallation, druckbeständig, stbilitätsverbessernd, Stabilität, Temperatur, Temperaturbeständig, 24014 |
| | |
| |