| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Fermit-18012 Herst.-Nr.: 18012 EAN/GTIN: 4030777180120 |
| |
|
| | |
| Spezialprodukt zur Überprüfung und Ergänzung des Druckpolsters in Membran-Ausdehnungsgefäß (MAG) von Heizungs- und Ölversorgungsanlagen. verhindert Korrosion im Druckgefäß in Verbindung mit einem entsprechenden Adapter - Spezialprodukt zur Überprüfung und Ergänzung des Druckpolsters in Membran-Ausdehnungsgefäß (MAG) von Heizungs- und Ölversorgungsanlagen
- verhindert Korrosion im Druckgefäß in Verbindung mit einem entsprechenden Adapter
- MAG im drucklosen oder ausgebauten Zustand mittels Druckprüfgerät, oder Adapter Art. 18011, auf den gewünschten Druck überprüfen. Bei fehlenden Druck, die Dose in das Gewinde eindrehen und über das öffnen des Kugelhahn den gewünschten Druck im MAG herstellen.
- Vorteile u. Eigenschaften verhindert Korrosion im Druckgefäß in Verbindung mit einem entsprechenden Adapter (Art. 18011) Druckbereich: 0-4 bar
Weitere Informationen: | | Länge: | 70.00 mm | Breite: | 70.00 mm | Höhe: | 200.00 mm | Bullet 1: | Spezialprodukt zur Überprüfung und Ergänzung des Druckpolsters in Membran-Ausdehnungsgefäß (MAG) von Heizungs- und Ölversorgungsanlagen. verhindert Korrosion im Druckgefäß in Verbindung mit einem entsprechenden Adapter | Technische Daten: | <p>Sicherheitshinweise: <p> <p> <p>Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:<br>Nach den Kriterien der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 als gefährlich eingestuft.<br>Flam. Aerosol 1 H222-H229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.<br>Aquatic Chronic 2 H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.<br>Skin Irrit. 2 H315 Verursacht Hautreizungen.<br>Eye Irrit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.<br>STOT SE 3 H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.<br>Asp. Tox. 1 H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. <p>Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:<br>Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.<br>Signalwort: Gefahr<br>Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung: Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte leichte (Benzol < 0,1%) <p>Gefahrenhinweise:<br>H222-H229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.<br>H315 Verursacht Hautreizungen.<br>H319 Verursacht schwere Augenreizung.<br>H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.<br>H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung <p>Sicherheitshinweise:<br>P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.<br>P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.<br>P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.<br>P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.<br>P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.<br>P280 Schutzhandschuhe / Augenschutz tragen.<br>P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.<br>P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.<br>P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften. <p>Bitte beachten Sie weitere Hinweise im Sicherheitsdatenblatt! |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schmieren, Montage, Wartung, Gefässfüller, Spezial, produkt, Überprüfen, Ergänzen, Druck, polster, Membran, Ausdehnungsgefäß, MAG, von, Heizungs, anlage, Öl, versorgungsanlagen, Korrosion, gefäß, 18010 |
| | |
| |