Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fermit Glasfaserschnur 6mm x 2,5m, weiß inkl. 17ml Kleber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fermit Glasfaserschnur 6mm x 2,5m, weiß inkl. 17ml Kleber
Fermit Glasfaserschnur 6mm x 2,5m, weiß inkl. 17ml Kleber
Fermit Glasfaserschnur 6mm x 2,5m, weiß inkl. 17ml Kleber
Artikel-Nr.:
     6593-Fermit-11554
Hersteller:
     Fermit
Herst.-Nr.:
     11554
EAN/GTIN:
     4030777115542
Suchbegriffe:
Glasfaserschnur
Hochtemperaturkleber
fermit glasfaserschnur
glasfaserschnur
Glasfasherschnur/band zur Abdichtung von Kamin- und Ofentüren mit sehr hoher Temperaturbeständigkeit (bis 550°C). Keine Rauchentwicklung. Einfache Montage. Sowohl einzeln erhältlich als auch im Set mit 17ml Kleber (schwarz; Temperaturbeständig bis 1100°C).
Weitere Informationen:
Länge:
100.00 mm
Breite:
200.00 mm
Höhe:
30.00 mm
Bullet 1:
zur Abdichtung von Kamin- und Ofentüren
Bullet 2:
Glasfaserschnur weiß 6mm x 2,5m inkl. 17ml Kleber
Bullet 3:
sehr gutes Haftvermögen und sehr hohe Temperaturbeständigkeit (Kleber bis 1100°C; Schnur bis 550°C)
Bullet 4:
keine Rauchentwicklung
Bullet 5:
einfach zu montieren
Technische Daten:
<ul><li>zur Abdichtung von Kamin- und Ofentüren <li>Glasfaserschnur weiß 6mm x 2,5m inkl. 17ml Kleber<li>sehr gutes Haftvermögen und sehr hohe Temperaturbeständigkeit (Kleber bis 1100°C; Schnur bis 550°C)<li>keine Rauchentwicklung<li>einfach zu montieren
Weitere Suchbegriffe: Fermit, Glasfaser, Schnur, Band, Glasfaserband, Dichtung, dichten, abdichten, Abdichtung, Kamin, Ofen, Termperatur, temperaturbeständig, hitzebeständig, hitze, ohne, keine, rauch, rauchentwicklung, set, kleber, 11554, 11555, 11556, 11557, 11558, 11560, 11561, 11562, 11563, 11564
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.