Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasfaser-Rundschnur weiß 5 mm - 100m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glasfaser-Rundschnur weiß 5 mm - 100m
Glasfaser-Rundschnur weiß 5 mm - 100m
Artikel-Nr.:
     6593-Fermit-11531
Hersteller:
     Fermit
Herst.-Nr.:
     11531
EAN/GTIN:
     4030777115313
Suchbegriffe:
Dichtungsrundschnur
Rundschnur
Stopfbuchspackung
dichtungsrundschnur 5mm

Glasfaser-Rundschnur weiß Glasfaser- Rundschnur- Packungen und Bänder Glasfaser-Rundschnur weiß Glasfaser in hoher Qualität und Temperaturbeständigkeit. Hervorragende Flexibilität, Standhaftigkeit bei den meisten Säuren und Laugen. Beständig gegen Lösungsmittel. Temperaturbeständigkeit: +550°C Farbe: weiß Lagerzeit: bis zu 5 Jahre einfach zu montieren sehr hohe Temperaturbeständigkeit keine Rauchentwicklung

Weitere Informationen:
Technische Daten:
Glasfaser-Rundschnur weiß Glasfaser- Rundschnur- Packungen und Bänder <p>Glasfaser in hoher Qualität und Temperaturbeständigkeit. Hervorragende Flexibilität, Standhaftigkeit bei den meisten&nbsp; Säuren und Laugen. Beständig gegen Lösungsmittel. <p>Temperaturbeständigkeit: +550°C <p>Farbe: weiß <p>Verpackungseinheit: 100 Meter <p>Lagerzeit: bis zu 5 Jahre <ul> <li>einfach zu montieren <li>sehr hohe Temperaturbeständigkeit <li>keine Rauchentwicklung
Weitere Suchbegriffe: rundschnur, rundschnur weiß, Fermit, Glasfaser, temperaturbeständig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,79*
€ 83,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,65*
€ 82,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,61*
€ 79,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,59*
€ 78,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.