Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pool Fermit Reparaturmasse für Leckagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pool Fermit Reparaturmasse für Leckagen
Pool Fermit Reparaturmasse für Leckagen
Pool Fermit Reparaturmasse für Leckagen
Pool Fermit Reparaturmasse für Leckagen
Pool Fermit Reparaturmasse für Leckagen
Pool Fermit Reparaturmasse für Leckagen
Pool Fermit Reparaturmasse für Leckagen
Pool Fermit Reparaturmasse für Leckagen
Pool Fermit Reparaturmasse für Leckagen
Pool Fermit Reparaturmasse für Leckagen
Artikel-Nr.:
     6593-Fermit-09114
Hersteller:
     Fermit
Herst.-Nr.:
     9114
EAN/GTIN:
     4030777091143
1
Weitere Informationen:
Länge:
185.00 mm
Breite:
100.00 mm
Höhe:
35.00 mm
Bullet 1:
Zweikomponenten-Epoxid-Dichtmasse in Form von Knetmasse
Bullet 2:
Zum Kitten, Reparieren und für die schnelle Montage aller starren und halbstarren Kunststoffe
Bullet 3:
Geeignet für Kunststoffe wie PVC, PVC-C, ABS mit Ausnahme von PE, PP und PTFE
Bullet 4:
Für die meisten gebräuchlichen Materialien geeignet (Glas, Holz, Metall, Kupfer, Beton)
Technische Daten:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.