Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neo Fermit Dichtungsset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neo Fermit Dichtungsset
Neo Fermit Dichtungsset
Artikel-Nr.:
     6593-Fermit-01062
Hersteller:
     Fermit
Herst.-Nr.:
     01062
EAN/GTIN:
     4014456016344
Suchbegriffe:
Dichtmasse
Dichtungspaste
Faserdichtmasse
fermit dichtmasse
Neo-Fermit Universal Für metallene Gewindeverbindungen in Verbindung mit Hanf Geeignet für Gas- und Trinkwasser in der Hausinstallation Einsatzbereich Trinkwasser: Temperatur: 0°C bis +95°C Druck: 16 bar   Einsatzbereich Heizung: Temperatur: 0°C bis +130°C Druck: 7 bar   Einsatzbereich Gas: Temperatur: - 20°C bis +70°C Druck: 5 bar

Für alle Gas-Arten(einschließlich Erdgas und Flüssiggas) in der Gasphase geeignet

  • Silikonfrei
  • Giftfrei
  • Klebt nicht
  • Reizt die Haut nicht
  • Lösemittelfrei
  • Schwundfrei
  • Verhärtet nicht
  • Trocknet nicht aus
  • Jederzeit demontierbar
  • Schützt Gewinde vor Korrosion
Weitere Informationen:
Länge:
270.00 mm
Breite:
140.00 mm
Höhe:
40.00 mm
Bullet 1:
Neo Fermit Dichtungsset (1 Rolle Hanf 40g, 1 Tube Neo Fermit Dichtungspaste 150g, 2 Rollen Gewebeband)
Technische Daten:
<p>Neo Fermit Dichtungsset (1 Rolle Hanf 40g, 1 Tube Neo Fermit Dichtungspaste 150g, 2 Rollen Gewebeband)
Weitere Suchbegriffe: dichtungspaste, Dichtungsset, Dichtung, Set, Abdichtung, Fermit, Hanf, Gewebeband, Gewindeverbindungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.