Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Bit mit C8 Antrieb Tx 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Bit mit C8 Antrieb Tx 40
Felo Bit mit C8 Antrieb Tx 40
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-07640310
Herst.-Nr.:
     7640310
EAN/GTIN:
     4007157310118
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
bit torx 40 5/16
Abtrieb: Tx; Abtrieb Maße / Inhalt: Tx 40; Klingenlänge mm: 32 mm; Klingen Ø mm: C8; Gewicht g: 11
Weitere Informationen:
Länge:
250.00 mm
Breite:
100.00 mm
Höhe:
50.00 mm
Weitere Suchbegriffe: bit (torx®), bit torx 40
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 3,02*
€ 4,25*
Lager 6593
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 3,02*
€ 4,51*
16 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 43,35*
€ 57,30*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.