Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Bit, Industrie E 6,3 x 73mm Tx 25 (3 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Bit, Industrie E 6,3 x 73mm Tx 25 (3 Stück)
Felo Bit, Industrie E 6,3 x 73mm Tx 25 (3 Stück)
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-03625710
Herst.-Nr.:
     3625710
EAN/GTIN:
     4007157308429
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
1/4 zoll tx25 bit torx
Abtrieb: Tx; Abtrieb Maße / Inhalt: Tx 25; Klingenlänge mm: 73 mm; Klingen Ø mm: E 6,3; Gewicht g: 13
Weitere Informationen:
Länge:
89.00 mm
Breite:
51.00 mm
Höhe:
6.00 mm
Weitere Suchbegriffe: bit (torx®), bit torx 25
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 2,14*
€ 3,20*
14 Tage
unbekannt
3
€ 7,90*
ab € 2,22*
€ 3,48*
1
€ 5,90*
ab € 3,70*
€ 5,48*
Lager 6593
1
1
€ 4,50*
ab € 7,64*
€ 11,00*
16 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 16,12*
€ 22,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.