Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Bit, Industrie E 6,3 x 73mm Tx 20 (3 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Bit, Industrie E 6,3 x 73mm Tx 20 (3 Stück)
Felo Bit, Industrie E 6,3 x 73mm Tx 20 (3 Stück)
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-03620710
Herst.-Nr.:
     3620710
EAN/GTIN:
     4007157308405
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
bit torx e 6,3 t20

Abtrieb: Tx; Abtrieb Maße / Inhalt: Tx 20; Klingenlänge mm: 73 mm; Klingen Ø mm: E 6,3; Gewicht g: 12

Weitere Informationen:
Länge:
102.00 mm
Breite:
5.00 mm
Höhe:
5.00 mm
Weitere Suchbegriffe: bit (torx®), bit torx t20
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 2,17*
€ 3,26*
16 Tage
unbekannt
3
€ 7,90*
ab € 2,04*
€ 3,26*
1
€ 5,90*
ab € 3,76*
€ 5,57*
Lager 6593
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 7,65*
€ 10,87*
16 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 16,03*
€ 22,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.