Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Bit, Impact C 6,3 x 25 mm Tx 30 (5 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Bit, Impact C 6,3 x 25 mm Tx 30 (5 Stück)
Felo Bit, Impact C 6,3 x 25 mm Tx 30 (5 Stück)
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-02630040
Herst.-Nr.:
     2630040
EAN/GTIN:
     4007157629531
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz

Abtrieb: Tx; Abtrieb Maße / Inhalt: Tx 30; Klingenlänge mm: 25; Klingen Ø mm: C 6,3; Gewicht g: 5

Weitere Informationen:
Länge:
51.00 mm
Breite:
32.00 mm
Höhe:
32.00 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 1,21*
€ 1,86*
15 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 1,41*
€ 2,17*
Lager 6593
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 7,15*
€ 10,34*
15 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 15,36*
€ 21,54*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.