Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Telefonzange 3K gerade 170 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Telefonzange 3K gerade 170 mm
Felo Telefonzange 3K gerade 170 mm
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-00059201740
Herst.-Nr.:
     00059201740
EAN/GTIN:
     4007157642813
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
Felo - Telefonzange 3K gerade 170 mm
Weitere Informationen:
Länge:
170.00 mm
Technische Daten:
<ul><li>Gesamtlänge (mm): 170<li>Gewicht (g): 145
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 15,57*
€ 20,32*
Lager 6593
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 17,80*
€ 25,11*
16 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 31,59*
€ 41,72*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.