| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Felo-00058202040 Herst.-Nr.: 00058202040 EAN/GTIN: 4007157642899 |
| |
|
| | |
| Felo - Telefonzange VDE 3K gerade 205 mm Flachrundzange (Radiozange) VDE - Zum Schneiden von harten und weichen Drähten
- Für Halte-, Greif-, Biege- und Schneidarbeiten
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
- Mit Schneide und Brennerloch
- Mit langen, flach-runden Backen
- Greifflächen gezahnt
- Integrierter Ringschlüssel
- Griffe mit ergonomisch geformten SoftGripp Mehrkomponenten-Sicherheitshüllen nach DIN EN/IEC 60900
- SoftGripp Griffe mit SystemSocket zur Aufnahme von optional erhältlichem Zubehör, wie z.B. dem einfach aufzuschiebenden SystemClip zur Absturzsicherung
- Aus Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet
Weitere Informationen: | | Länge: | 205.00 mm | Technische Daten: | <ul> <li> Länge - mm 205 Länge - in 8 Backenform Schneidenform Weicher Draht (220 N/mm²) Kupfer, Aluminium, Kunststoff - Schneidkapazität - Ø mm 3,9 Mittelharter Draht (750 N/mm²) Nagel, Drahtstift - Schneidkapazität - Ø mm 3,2 Harter Draht (1800 N/mm²) Drahtseilfaser, Stahldraht - Schneidkapazität - Ø mm 2,2 Schlüsselweite - mm 18 DIN-Normen - Nationale, Europäische und Weltweite DIN ISO 5745 Ausführung Schneidenhärte - HRC 57 - 59 Gewicht - g 190 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, telefonzange gerade 205 mm vde, flachrundzange vde, flachrundzange gerade, Felo, VDE, 3K, gerade, 205, mm |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 6 | | € 5,90* | ab € 18,47* | € 23,77* | | | | Lager 6593 | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 20,81* | € 29,21* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 36,30* | € 47,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|