Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Druckluft-Kartuschenpistole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom Druckluft-Kartuschenpistole
Facom Druckluft-Kartuschenpistole
Artikel-Nr.:
     6593-Facom-V.801F
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     V.801F
EAN/GTIN:
     3148517921085
Suchbegriffe:
Druckluft Kartuschenpresse
Druckluft-Auspresspistole
Druckluft-Kartuschenpistole
pneumatische Kartuschenpistole
Zum Auftragen von Silikon, Spachtelmasse, KleberEinstellbare DurchflussmengeAutomatischer Druckabfall unterbricht die ProduktzufuhrLuftanschluss: Innengewinde 1/4"Empfohlener Schlauch: Innendurchmesser 10 mmEmpfohlener Einsatz: Gewinde-Innendurchmesser 1/4" - 8 mmArbeitsdruck: 6,2 barSchallpegel: 70 dB(A)Vibrationspegel: unter 2,5 m/s³Standard-kartuschen: 50 x 215 mm
Weitere Informationen:
Länge:
360.00 mm
Breite:
68.00 mm
Höhe:
150.00 mm
Technische Daten:
Technische Daten:H [mm]: 168L [mm]: 305L1 [mm]: 62[kg]: 1,100
Weitere Suchbegriffe: pneumatische Kartuschenpresse, Leimauftragmaschine, facom druckluft-kartuschenpistole, druckluft kartuschenpresse, Druckluft, Kartuschenpistole, für, Kartuschen, 50, x, 125, mm, |, Anschlussgewinde, 1/4", 6, 2, bar
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 62,61*
€ 83,33*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 71,64*
€ 91,88*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 69,19*
€ 92,84*
12 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 73,68*
€ 99,12*
Lager 6593
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 78,05*
€ 99,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,55*
€ 118,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,56*
€ 117,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,41*
€ 112,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,28*
€ 109,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,05*
€ 92,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
V.321AH
ab € 113,56*
Ähnlich
Facom
V.352F
ab € 281,92*
Ähnlich
Facom
VR.SJ3500PB
ab € 229,91*
Ähnlich
Facom
VR.RJ2500PB
ab € 173,71*
Ähnlich
Facom
N.709
ab € 213,89*
Ähnlich
Facom
V.770FPB
ab € 169,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.