Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Druckluft-Nadelabklopfer, Geliefert mit 27 Nadeln Durchmesser 2 mm mit passender Stichplatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom Druckluft-Nadelabklopfer, Geliefert mit 27 Nadeln Durchmesser 2 mm mit passender Stichplatt
Facom Druckluft-Nadelabklopfer, Geliefert mit 27 Nadeln Durchmesser 2 mm mit passender Stichplatt
Artikel-Nr.:
     6593-Facom-V.352F
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     V.352F
EAN/GTIN:
     3148518086592
Suchbegriffe:
Druckluft-Nadelabklopfer
Nadelabklopfer
Nadelentroster
Nadelpistole
DRUCKLUFT-NADELABKLOPFER
  • Gerades und kompaktes Design ermöglicht einfache Bedienung auch in schwer zugänglichen Gebieten.
  • Hochleistungsmotor liefert 4200 Schläge pro Minute für effizientes Arbeiten.
  • Werkzeug zum aggressiven Entfernen von Material, zum Beispiel zum Entfernen von Rost.
  • Nadel-Aktion, um auf unregelmäßigen Oberflächen zu arbeiten zu Rissen oder Schlitzen.
  • 3 mm Nadeln sind als Zubehör erhältlich, um bei Bedarf eine gröbere Entfernung zu ermöglichen.
  • Geliefert mit 27 Nadeln Durchmesser 2 mm mit passender Stichplatte.
  • Schläge pro Minute 4200 cpm.
  • Arbeitsdruck 6,2 bar.
  • Durchschnittlicher Luftverbrauch 24 l / min.
  • Durchschnittlicher Luftverbrauch 0,9 cfm.
  • Lufteinlass 1/4 ".
  • Mindestschlauchdurchmesser 10 mm - 3/8 ".
  • Vibration 11,7 m / s² / a.
  • Vibration 1,66 m / s² / K.
  • Schalldruck 94 dB (A).
  • Schallleistung 105 dB (A).
  • Als Zubehör erhältlich: (beim Wechseln der Nadeln, vergessen Sie nicht, die Stichplatte entsprechend zu bestellen) - Satz von 27 Nadeln Durchmesser 2 mm: V.352FA1. - Nadelplatte für 2 mm Nadeln: V.352FSAV16A. - Satz von 12 Nadeln Durchmesser 3 mm: V.352FA1D3. - Nadelplatte für 3 mm Nadeln: V.352FSAV16B.

    r

Weitere Informationen:
Länge:
380.00 mm
Breite:
50.00 mm
Höhe:
90.00 mm
Technische Daten:
HÖHE H [MM] LÄNGE [MM] LÄNGE L1 [MM] GEWICHT [KG] V.352F 36.0 360.0 75.0 1.7
Weitere Suchbegriffe: Rostlöser, druckluft nadelabklopfer, Druckluft, |, Schlagzahl, 4.200/min, Anschlussgewinde, 3/8", 5, 7, bar
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 281,92*
€ 355,06*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 308,67*
€ 376,83*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 294,25*
€ 378,67*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 310,54*
€ 380,10*
Lager 6593
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 348,21*
€ 423,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,66*
€ 504,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,69*
€ 501,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,63*
€ 477,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,49*
€ 457,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,21*
€ 414,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
VR.RJ2500PB
ab € 173,71*
Ähnlich
Facom
VR.SJ3500PB
ab € 229,91*
Ähnlich
Facom
V.770FPB
ab € 169,26*
Ähnlich
Facom
N.709
ab € 213,89*
Ähnlich
Facom
V.801F
ab € 62,61*
Ähnlich
Facom
V.321AH
ab € 113,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.