Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGOSILICON 111 Lebensmittel & Trinkwasser Silikon, schwarz 310ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGOSILICON 111 Lebensmittel & Trinkwasser Silikon, schwarz 310ml
EGOSILICON 111 Lebensmittel & Trinkwasser Silikon, schwarz 310ml
Artikel-Nr.:
     6593-EGO-313148000x10
Hersteller:
     EGO Dichtstoffwerke
Herst.-Nr.:
     313148000
EAN/GTIN:
     4044385343549
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Aquarium-Silikon
Lebensmittelsilikon
Silicon
Silikon

EGOSILICON 111 ist ein geprüfter Einkomponenten-Silicon-Dichtstoff, frei von fungiziden Wirkstoffen, der während des Aushärtevorgangs mit Luftfeuchtigkeit unter minimaler Abspaltung von Essigsäure zu einem elastischen Endprodukt vulkanisiert.

Vorzugsweise geeignet für die Abdichtung von Anschluss- und Bewegungsfugen in Betrieben der Lebensmittelherstellung, -lagerung und -verarbeitung. Einsetzbar z.B. für Verfugungen in Großküchen, Molkereien, Getränkebetrieben, Schlachthöfen, Kühlhäusern und im Ladenbau. Direkter Lebensmittelkontakt mit EGOSILICON 111 ist unbedenklich.​ Ebenfalls anwendbar für die Verklebung von Ganzglas-Aquarien.

Weitere Informationen:
Menge:
10 Stück
Länge:
50.00 mm
Breite:
50.00 mm
Höhe:
230.00 mm
Technische Daten:
<p>1K System <p>lösemittelfrei <p>UV-, alterungs-, witterungsbeständig <p>Sauer vernetzend <p>&nbsp; <p>Anwendungsgebiete: <ul> <li>Lebensmittel, <li>Trinkwasser
Weitere Suchbegriffe: silikon schwarz 310 ml, aquarium silikon, aquarium-silikon 310 ml, Ego, witterung, alterung, UV, beständig, witterungsbeständig, alterungsbeständig, Lebensmittel, Nahrung, lebensmittelverträglich, Abdichtungen, abdichten, dichtung, dichtstoff, fugen, Anschlussfugen, Bewegungsfugen, Lebensmittelherstellung, Lebensmittellagerung, Lebensmittelverarbeitung, Großküche, Molkerei, Getränkebetrieb, Schlachthof, Kühlhaus, Ladenbau, Egosilicon, egosilicon, 111, 313147000, einkomponenten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 3.100 Milliliter (ab € 0,01814* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,11*
€ 85,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,28*
€ 84,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,25*
€ 81,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,25*
€ 80,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.