| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-EGO-313147000x3 Herst.-Nr.: 313147000-3 EAN/GTIN: 4044385538440 |
| | |
|
| | |
| - Das EGO Lebensmittelsilikon ist eine graue und durchsichtige Dichtmasse, die Wasserfestigkeit und UV-, alterungs-, sowie Witterungsbeständigkeit garantiert und dabei flexibel bleibt
- Das EGO Lebensmittelechte Silikon lässt sich idealerweise von +5 °C bis +40° C verarbeiten und garantiert eine Temperaturbeständigkeit von -60°C bis +180°C
- Bei der Anwendung des grauen Bausilikons müssen die Haftflächen trocken, tragfähig, staub- und trennmittelfrei sein
- Das graue Silikon ist 100% lösemittelfrei und wird für den Einsatz in direkten Kontakt mit Lebensmitteln verwendet. So ist es besonders gut für Verfugungen in Großküchen, Molkereien, Getränkebetrieben, Schlachthöfen, Kühlhäusern und im Ladenbau geeignet. Es eignet sich ebenfalls für die Verklebung von Ganzglas-Aquarien
- EGOSILICON 111 Lebensmittelverträglich ist ein geprüfter Einkomponenten-Dichtstoff frei von jeglichen fungiziden Wirkstoffen, der während des Aushärtevorgangs minimale Essigsäure abspaltet und zu einem elastischen Endprodukt vulkanisiert
Weitere Informationen: | | Technische Daten: | <p>1K System <p>lösemittelfrei <p>UV-, alterungs-, witterungsbeständig <p>Sauer vernetzend <p> <p>Anwendungsgebiete: <ul> <li>Lebensmittel, <li>Trinkwasser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: silicon grau 310ml, aquarium silikon, aquarium-silikon 310 ml, Ego, witterung, alterung, UV, beständig, witterungsbeständig, alterungsbeständig, Lebensmittel, Nahrung, lebensmittelverträglich, Abdichtungen, abdichten, dichtung, dichtstoff, fugen, Anschlussfugen, Bewegungsfugen, Lebensmittelherstellung, Lebensmittellagerung, Lebensmittelverarbeitung, Großküche, Molkerei, Getränkebetrieb, Schlachthof, Kühlhaus, Ladenbau, Egosilicon, egosilicon, 111, 313147000, 3, einkomponenten |
| | |
| |