Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lebensmittelsilikon Trinkwassersilikon Spezial Silikon, 310ml, Farbe transparent, 1 Stück, Einsatz im Trinkwasserbereich geprüft durch Ruhrinstitut Köln 82023, für Gaststätten, ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lebensmittelsilikon Trinkwassersilikon Spezial Silikon, 310ml, Farbe transparent, 1 Stück, Einsatz im Trinkwasserbereich geprüft durch Ruhrinstitut Köln 82023, für Gaststätten, ...
Lebensmittelsilikon Trinkwassersilikon Spezial Silikon, 310ml, Farbe transparent, 1 Stück, Einsatz im Trinkwasserbereich geprüft durch Ruhrinstitut Köln 82023, für Gaststätten, ...
Lebensmittelsilikon Trinkwassersilikon Spezial Silikon, 310ml, Farbe transparent, 1 Stück, Einsatz im Trinkwasserbereich geprüft durch Ruhrinstitut Köln 82023, für Gaststätten, ...
Lebensmittelsilikon Trinkwassersilikon Spezial Silikon, 310ml, Farbe transparent, 1 Stück, Einsatz im Trinkwasserbereich geprüft durch Ruhrinstitut Köln 82023, für Gaststätten, ...
Lebensmittelsilikon Trinkwassersilikon Spezial Silikon, 310ml, Farbe transparent, 1 Stück, Einsatz im Trinkwasserbereich geprüft durch Ruhrinstitut Köln 82023, für Gaststätten, ...
Artikel-Nr.:
     6593-EGO-313140300
Hersteller:
     EGO Dichtstoffwerke
Herst.-Nr.:
     313140300
EAN/GTIN:
     4044385538402
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Aquarium-Silikon
Lebensmittelsilikon
Silicon
Silikon

Der Werkstoff EGOSILICON 111 erfüllt gemäß Prüfbericht W-371233-23-SI/Krü vom 09.03.2023 durch das Hygiene-Institut des Ruhrgebietes im Institut für Umwelthygiene und Toxologie die Anforderungen nach DVGW Arbeitsblatt W 270 für den Einsatz im Trinkwasserbereich aus-schließlich für die folgenden Bereiche: D1 (großflächige Dichtungen und Vergußmassen für Dehnungsfugen; Dehner, Ausgleichsstücke, Schalldämpfer etc.) und D2 (kleinflächige Dichtungen etc.). Details zum genauen Ablauf der Prüfung sowie die Einzelergebnisse sind dem Prüfbericht zu entnehmen. 
Die Gültigkeit dieses Prüfzeugnisses beginnt mit dem Ausstellungsdatum und endet bei unveränderten Voraussetzungen am 28.02.2025. 

EGOSILICON 111 Lebensmittel & Trinkwasser - Made in Germany ist ein Qualitätsprodukt des Herstellers EGO. Es ist ein lösemittelfreier Einkomponenten-Dichtstoff, der während des Aushärtevorgangs mit Luftfeuchtigkeit unter minimaler Abspaltung von Essigsäure zu einem elastischen Endprodukt vulkanisiert. Er ist frei von fungiziden Wirkstoffen und ist im Falle eines direkten Lebensmittelkontakts risikofrei.

Anwendungsbereich:

Ideal für Abdichtungen von Anschluss- und Bewegungsfugen im Bereich der Lebensmittelherstellung, -lagerung und -verarbeitung geeignet.
Daher kann es besonders gut für Verfugungen in Großküchen, Molkereien, Getränkebetrieben, Schlachthöfen, Kühlhäusern und im Ladenbau angewendet werden. Es eignet sich ebenfalls für die Verklebung von Ganzglas-Aquarien.

Verarbeitungstemperatur: von +5 °C bis +40° C

Temperaturbeständigkeit: -60°C bis +180°C

Hautbildungszeit: 10-20 Minuten (23°C/ 50% rel. LF)

Vulkanisation: ca. 3 mm/24 Std.

Inhalt: 1 x 310 ml Kartusche

Haltbarkeit: 18 Monate

Weitere Informationen:
Länge:
50.00 mm
Breite:
50.00 mm
Höhe:
230.00 mm
Technische Daten:
<p>1K System <p>lösemittelfrei <p>UV-, alterungs-, witterungsbeständig <p>Sauer vernetzend <p>&nbsp; <p>Anwendungsgebiete: <ul> <li>Lebensmittel, <li>Trinkwasser&nbsp; <p>Hinweise: <ul> <li>Bei der Anwendung des Produkts müssen die Haftflächen trocken, tragfähig, staub- und trennmittelfrei sein. <li>Nicht geeignet für Buntmetalle, EPDM, PE, PP, Schwarzanstriche, Teflon sowie bitumen-, wachs- oder paraffinhaltige Untergründe.
Weitere Suchbegriffe: silicon transparent 310ml, aquarium silikon, aquarium-silikon 310 ml, EGO, Lebensmittel, Nahrung, lebensmittelverträglich, Abdichtungen, Dichtstoff, Fugen, Egosilicon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 310 Milliliter (ab € 0,01997* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.