| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-EGO-311140300 Herst.-Nr.: 311140300 EAN/GTIN: 4044385034300 |
| | |
|
| | |
| EGOSILICON 110 ist ein anwendungsfertiger, hochwertiger Einkomponenten-Silicon-Dichtstoff, der über Reaktion mit Luftfeuchtigkeit zu einem elastischen Endprodukt vulkanisiert (frei von fungiziden Wirkstoffen).Verklebung von rahmenlosen Aquarien (DIN 32622), Ganzglaskonstruktionen. Weitere Informationen: | | Länge: | 230.00 mm | Breite: | 41.00 mm | Höhe: | 41.00 mm | Technische Daten: | <p>lösemittelfrei <p>UV-, alterungs-, witterungsbeständig <p>Sauer vernetzend <p> <p>Anwendungsgebiete: <ul> <li>Aquarium, <li>Vitrinen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: aquarium silikon, aquarium-silikon 310 ml, Ego, 110, aquarium, aquariumsilikon, terrarium, einkomponenten, dichtstoff, dichten, abdichten, witterungsbeständig, uv, beständig, witterung, 311140300, transparent |
| | |
| |