| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-EGO-110497066 Herst.-Nr.: 110497066 EAN/GTIN: 4044385178394 |
| | |
|
| | |
| EGO SB 11 ist ein Glaserkitt für Einfachverglasungen in Holz- und Metallfenstern sowie deren Kombinationen für die Gruppen 1-3 der „Tabelle zur Ermittlung der Beanspruchungsgruppen für Verglasung von Fenstern (RoTa)“. ist ein weichplastischer Glaskitt. ANWENDUNGSGEBIETE Einfachverglasung in Holz- und Metallfenstern sowie deren Kombinationen gemäß Gruppen 1-3 der Tabelle zur Ermittlung der Beanspruchungsgruppen für Verglasung von Fenstern (RoTa), ausgearbeitet vom Institut für Fenstertechnik e. V., Rosenheim bzw. aus DIN 18545. ANWENDUNGSHINWEISE Nur auf trockene, saubere und trennmittelfreie Profile aufbringen. Holzfenster (Holzfeuchte max. 15 %) müssen bereits mit dem ersten Zwischenanstrich versehen sein. EGO SB 11 vollsatt und blasenfrei einbringen. Entspricht DIN 18545- DIN 18361 (Verglasungsarbeiten) DIN 18545 (Abdichten von Verglasungen mit Dichtstoffen) DIN 18363 (Malerarbeiten) ÖNORM B3722 (Glas im Bauwesen – Anforderungen an die Abdichtung von Glasfalzen und Verglasungssystemen mit Dichtstoffen) Technische Richtlinien für Fensteranstriche Merkblatt 18, herausgegeben vom Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz Bei Profilen aus verzinktem Stahl, Buntmaterial und Marmor bitte Rückfrage TECHNISCHE DATEN Eigenschaften Ergebnis Dichte ca. 2 g/cm³ Verarbeitungstemperatur +5°C bis ca. +30°C Temperaturbeständigkeit ca. -30°C bis ca. +80°C Konsistenz weichplastisch Eigenschaften plastisch, volumenbeständig Verarbeitung von Hand und/oder mit allen EGOFIX Kittspritzen Nacharbeiten mit poliertem Kittmesser, sauber glätten Nachbehandlung Überstreichen der freien Kittfase sowie der raumseitigen Kittvorlage mit einer wetterfesten Farbe frühestens nach ausreichender Hautbildung, spätestens nach 8 Wochen Weitere Informationen: | | Länge: | 330.00 mm | Breite: | 44.00 mm | Höhe: | 429.00 mm | Technische Daten: | <p>1K System <p>lösemittelfrei <p>Asbestfrei <p> <p>Anwendungsgebiete: <ul> <li>Holzrahmen, <li>Einfachverglasung, <li>Fenster, <li>Metallrahmen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Profi, Kitt, EGO, weich, weichplastisch, Einfachverglasungen, Abdichtung, Dichtung, Holzfenster, Metallfenster, Fenster |
| | |
| |