| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Cut360-BiGe70 Herst.-Nr.: BiGe70 EAN/GTIN: 4044385541860 |
| |
|
| | |
| Erleben Sie die Exzellenz des Cut360 Bildhauerklüpfels – das ideale Werkzeug für Holz- und Steinbildhauer, Steinmetze, Natursteinmechaniker, Tischler und Zimmerer. Mit der konischen Form und rundumweisender Schlagfläche bietet dieser Klüpfel Präzision und Vielseitigkeit für Ihre Holzbearbeitungen. Der kegelförmige Kopf, aus hochwertiger Weißbuche gefertigt, ermöglicht äußerst präzise Schläge von der Basis bis zum oberen Ende. Der breitere Teil erlaubt mühelose grobe Arbeiten, während das schmalere Ende perfekt für feinste Details geeignet ist. Der Holzgriff wurde sorgfältig gefertigt, um optimale Kontrolle und Handhabung zu gewährleisten, dabei wird das Einwirken eines axialen Drehmoments auf Unterarm oder Hand vermieden. Mit einem Durchmesser von 70 mm ist der Bildhauerklüpfel optimal für präzise Arbeiten an Material und Werkstück dimensioniert. Der Holzhammer, in der Holzbearbeitung weit verbreitet, minimiert aufgrund seiner weichen Oberfläche das Risiko von Materialbeschädigungen im Vergleich zu einem Metallhammer. Ideal für Zimmermannsarbeiten, Möbelbau und andere Holzbearbeitungsprojekte. Zusätzlich eignet sich der Klüpfel hervorragend zum Festklopfen von Leimfugen, Rundstäben, Stemmeisen und Beitel; zudem ist er eine praktische Ergänzung für Campingaktivitäten. Schützen Sie sich während Ihrer kreativen Prozesse mit empfohlenen Schutzbrillen und Handschuhen, um Verletzungen zu vermeiden. Der Cut360 Bildhauerklüpfel ermöglicht nicht nur das Entfernen von Material, sondern auch das Gestalten von Formen und Glätten von Oberflächen – alles für die Kreation Ihrer gewünschten Skulpturen und Reliefarbeiten. Tauchen Sie ein in die Welt der Holzbearbeitung mit diesem hochwertigen, konisch geformten Klüpfel und erleben Sie handwerkliche Perfektion. Weitere Informationen: | | Länge: | 300.00 mm | Breite: | 70.00 mm | Höhe: | 70.00 mm | Bullet 1: | <p class="MsoNoSpacing"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><b><span style="color:black">Rundumweisende Schlagfläche: </span></b><span style="color:black">Im Gegensatz zu Hämmer und Klopfhölzer besitzt der Klüpfel eine rundumweisende Schlagfläche, was ein Arbeiten ohne Drehrichtungsvorgaben ermöglicht</span></span></span></p> <p> </p> | Bullet 2: | <p class="MsoNoSpacing"><b style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:12px">Konische Form für Präzision: </b><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif">Mit einem kegelförmigen Kopf, der an einem Holzgriff befestigt ist, ermöglicht der konische Holzklopfer präzise Schläge auf das Material, wobei sich der Kopf von der Basis zum oberen Ende verjüngt</span></span></p> | Bullet 3: | <p class="MsoNoSpacing"><b style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:12px">Anpassbare Nutzung: </b><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif">Der breitere Teil des konischen Kopfes eignet sich gut für gröbere Arbeiten, während das schmalere Ende für feinere Details und Formgebung verwendet werden kann</span></span></p> | Bullet 4: | <p class="MsoNoSpacing"><b style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:12px">Hochwertige Herstellung: </b><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif">Hergestellt in Deutschland (Hessen) aus Weißbuche, bietet dieser konisch geformte Klüpfel mit Ø 70 mm höchste Qualität für die Materialentfernung, Formgebung u.v.m.</span></span></p> | Bullet 5: | <p><b style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:12px">Vielseitiges Werkzeug: </b><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif">Der exzellent gefertigte Holzhammer eignet sich perfekt für Holz- und Steinbildhauer, Steinmetze, Natursteinmechaniker, Tischler und Zimmerer</span></span></p> | Technische Daten: | <ul> <li><b>Rundumweisende Schlagfläche: Im Gegensatz zu Hämmer und Klopfhölzer besitzt der Klüpfel eine rundumweisende Schlagfläche, was ein Arbeiten ohne Drehrichtungsvorgaben ermöglicht <li><b>Konische Form für Präzision: Mit einem kegelförmigen Kopf, der an einem Holzgriff befestigt ist, ermöglicht der konische Holzklopfer präzise Schläge auf das Material, wobei sich der Kopf von der Basis zum oberen Ende verjüngt <li><b>Anpassbare Nutzung: Der breitere Teil des konischen Kopfes eignet sich gut für gröbere Arbeiten, während das schmalere Ende für feinere Details und Formgebung verwendet werden kann <li><b>Hochwertige Herstellung: Hergestellt in Deutschland (Hessen) aus Weißbuche, bietet dieser konisch geformte Klüpfel mit Ø 70 mm höchste Qualität für die Materialentfernung, Formgebung u.v.m. <li><b>Vielseitiges Werkzeug: Der exzellent gefertigte Holzhammer eignet sich perfekt für Holz- und Steinbildhauer, Steinmetze, Natursteinmechaniker, Tischler und Zimmerer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holzhämmer, Meißelhammer, Bildhauerklopfer, Schnitzklopfer, Schnitzhammer, Klopfwerkzeug, Holzschlägel, Holzklopfer, Holzmeißel, Schnitzwerkzeug, Holzbearbeitungswerkzeuge, Handwerkzeug, Schnitzwerkzeugset, Holzhammer-Set, Künstlerwerkzeuge, Holzhandwerkzeug |
| | |
| |