| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Beko-299261000 Herst.-Nr.: 299261000 EAN/GTIN: 4036421299774 |
| | |
|
| | |
| Beko TecLine Oxalsäure ist ein hochwirksames Spezialprodukt zur Holzreinigung. Die schnelle Wirkung entfernt graublaue Flecken (Rost) auf dem Holz und macht somit unansehnliches Holz wieder attraktiv. Es ist für gerbsäurehaltiges Holz im Außenbereich geeignet. Entfernt graublaue Flecken (Rost) von Hölzern, hochwirksames Spezialprodukt, schnelle und problemlose Wirkung, schadstofffrei, biologisch abbaubar, lösemittelfrei Verarbeitungsvorteile: Gebrauchsfertig, einfache Verarbeitung, unansehnliches Holz erhält neue Frische Anwendungsbereiche: Für alle gerbsäurehaltigen Hölzer im Außenbereich, zum Entfernen von Rostflecken auf Hölzern, auch zum Entgrauen von Gartenmöbeln, Terrassen, Holzklettergerüsten, Holzzäunen, Palisaden, Gartenhäusern usw. geeignet Basis Säurehaltiger Reiniger Dichte ca. 1,02 g/cm³ Haltbarkeit 24 Monate Lagerung bei Raumtemperatur, nicht über +40° C, trocken pH-Wert ca. 1 Weitere Informationen: | | Länge: | 60.00 mm | Breite: | 90.00 mm | Höhe: | 230.00 mm | Bullet 1: | Oxalsäure 3.5% ist ein hochwirksames Spezialprodukt zur Holzreinigung | Bullet 2: | entfernt graublaue Flecken (Rost) auf dem Holz | Bullet 3: | macht somit unansehnliches Holz wieder attraktiv | Bullet 4: | schadstofffrei. lösemittelfrei & biologisch abbaubar | Bullet 5: | geeignet für gerbsäurehaltige Hölzer im Außenbereich | Technische Daten: | <ul> <li>Oxalsäure 3.5% ist ein hochwirksames Spezialprodukt zur Holzreinigung <li>entfernt graublaue Flecken (Rost) auf dem Holz <li>macht somit unansehnliches Holz wieder attraktiv <li>schadstofffrei. lösemittelfrei & biologisch abbaubar <li>geeignet für gerbsäurehaltige Hölzer im Außenbereich | GHS: | GHS07 | Gefahrenhinweis: | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | GHSSIGNAL: | A |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beko, Tecline, Tec, Line, Oxal, säure, Reiniger, Flecken, entferner, Rost, schadstofffrei, lösemittelfrei, biologisch, bio, 299261000 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6593 | | | | | | € 4,50* | ab € 8,15* | € 11,82* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,35* | ab € 8,32626* | € 12,07626* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 8,15* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|