Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

beko Montageschaum COOL Winter 750 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
beko Montageschaum COOL Winter 750 ml
beko Montageschaum COOL Winter 750 ml
beko Montageschaum COOL Winter 750 ml
beko Montageschaum COOL Winter 750 ml
beko Montageschaum COOL Winter 750 ml
beko Montageschaum COOL Winter 750 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6593-Beko-280757
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     280757
EAN/GTIN:
     4036421280178
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bauschaum
Isolierschaum
Montageschaum
Pistolenschaum
1-Komponenten-Polyurethanschaum

Einkomponentig, einfache Handhabung, DIN 4102 B2-Qualität, Ausbeute ca. 42 Liter, verarbeitbar bis -10° C Umgebungstemperatur, feuchtigkeitshärtend, feinporige Zellstruktur, strukturfest, formstabil
  Verarbeitungsvorteile:

Optimale Dosierbarkeit, schnelle Aushärtung, schneidfähig nach ca. 30 Minuten, überputz- und überstreichbar, alterungs- und pilzbeständig, universell einsetzbar
  Anwendungsbereiche:

Einschäumen von Fenstern, Befestigen von Türzargen, Ausschäumen von Anschlussfugen, Isolieren und Füllen von Hohlräumen, Einschäumen von Rohren und Elektroinstallationen, Abdichten im Dach- und Wandbereich

Weitere Informationen:
Länge:
65.00 mm
Breite:
65.00 mm
Höhe:
325.00 mm
Bullet 1:
Wichtige Information - Wichtige Information - Wichtige Information - Wichtige Information
Bullet 2:
Selbstbedienungsverbot für MDI-haltige beko Produkte ab sofort aufgehoben!
Bullet 3:
Wir möchten Sie mit diesen News über die Neufassung der Chemikalien-Verbotsordnung (ChemVerbotsV) informieren, die seit dem 26. Januar 2017 in Kraft ist.
Bullet 4:
Das ist neu an der Verordnung: 1. Entfall des Selbstbedienungsverbots Das heißt, beko Allcon 10 - Das Original und viele weitere beko Produkte dürfen wieder frei zugänglich verkauft werden. 2. Entfall der Schulungen/Unterweisungen Das heißt, die Verkäufer von den unten aufgelisteten Produkten müssen nicht mehr geschult bzw. unterwiesen werden.
Bullet 5:
Sicherheitsdatenblatt
Technische Daten:
Wichtige Information – Wichtige Information – Wichtige Information – Wichtige Information Selbstbedienungsverbot für MDI-haltige beko Produkte ab sofort aufgehoben! <p>Wir möchten Sie mit diesen News über die Neufassung der Chemikalien-Verbotsordnung (ChemVerbotsV) informieren, die seit dem 26. Januar 2017 in Kraft ist. <p>Das ist neu an der Verordnung:<br />&nbsp;<br />1. Entfall des Selbstbedienungsverbots&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Das heißt, beko Allcon 10 – Das Original und viele weitere beko Produkte dürfen wieder&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; frei zugänglich verkauft werden.<br />&nbsp;<br />2. Entfall der Schulungen/Unterweisungen&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Das heißt, die Verkäufer von den unten aufgelisteten Produkten müssen nicht mehr&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; geschult bzw. unterwiesen werden. Sicherheitsdatenblatt Infoblatt <p>&nbsp; <p>&nbsp; Basis Polyurethan-Prepolymer, feuchtigkeitshärtend Belastbar nach max. 24 Stunden (je nach Umgebungsfeuchte und -temperatur) Ergiebigkeit ca. 42 Liter bei +20° C, ca. 35 Liter bei 0° C, ca. 25 Liter bei -10° C (freigeschäumt) Haltbarkeit 12 Monate bei +20° C Klebefreiheit nach 8 bis 12 Minuten Lagerung von +5° C bis +25° C, trocken Rohdichte ca. 15 bis 25 kg/m³ Schneidbar nach 30 Minuten Temperatur beständig von -40° C bis +90° C, kurzfristig +130° C (ausgehärtet) Verarbeitbar ab +5° C bis +25° C Dosentemperatur; ab -10° C bis +30° C Umgebungstemperatur; optimal zwischen +15° C und +25° C, 60% rel. Luftfeuchtigkeit, Untergründe gut angefeuchtet
GHS:
GHS02
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen (Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht). | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. | H373 Kann die Organe schädigen (alle betroffenen Organe nennen, sofern bekannt) bei längerer oder wiederholter Exposition (Expositionsweg angeben, wenn schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht). | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: bauschaum 750 ml, bauschaum, beko bauschaum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 750 Milliliter (ab € 0,01* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.