Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

beko Montageschaum 750 ml 1-Komponenten-Polyurethanschaum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
beko Montageschaum 750 ml 1-Komponenten-Polyurethanschaum
beko Montageschaum 750 ml 1-Komponenten-Polyurethanschaum
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6593-Beko-280752
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     280752
EAN/GTIN:
     4036421280048
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bauschaum
Isolierschaum
Montageschaum
Pistolenschaum
1-Komponenten-Polyurethanschaum

Fugenschalldämmung bis 56 dB, einkomponentig, einfache Handhabung, DIN 4102 B2-Qualität, Ausbeute ca. 42 Liter (750 ml Dose), alterungsbeständig, feuchtigkeitshärtend, feinporige Zellstruktur, strukturfest, formstabil
  Verarbeitungsvorteile:

Optimale Dosierbarkeit, schnelle Aushärtung, schneidfähig nach 35 Minuten, überputz- und überstreichbar, alterungs- und pilzbeständig, universell einsetzbar
  Anwendungsbereiche:

Einschäumen von Fenstern, Befestigen von Haustüren, Ausschäumen von Anschlussfugen, Isolieren und Füllen von Hohlräumen, Einschäumen von Rohren und Elektroinstallationen, Abdichten im Dach- und Wandbereich, Setzen von Treppentritten

Weitere Informationen:
Länge:
65.00 mm
Breite:
65.00 mm
Höhe:
340.00 mm
Bullet 1:
Wichtige Information - Wichtige Information - Wichtige Information - Wichtige Information
Bullet 2:
Selbstbedienungsverbot für MDI-haltige beko Produkte ab sofort aufgehoben!
Bullet 3:
Wir möchten Sie mit diesen News über die Neufassung der Chemikalien-Verbotsordnung (ChemVerbotsV) informieren, die seit dem 26. Januar 2017 in Kraft ist.
Bullet 4:
Das ist neu an der Verordnung: 1. Entfall des Selbstbedienungsverbots Das heißt, beko Allcon 10 - Das Original und viele weitere beko Produkte dürfen wieder frei zugänglich verkauft werden. 2. Entfall der Schulungen/Unterweisungen Das heißt, die Verkäufer von den unten aufgelisteten Produkten müssen nicht mehr geschult bzw. unterwiesen werden.
Bullet 5:
Basis Polyurethan-Prepolymer, feuchtigkeitshärtend Belastbar nach max. 24 Stunden Ergiebigkeit ca. 25 Liter Ausbeute (freigeschäumt) Haltbarkeit 12 Monate bei +20° C Klebefreiheit nach 8 bis 12 Minuten Lagerung von +5° C bis +30° C, trocken Rohdichte ca. 15 bis 25 kg/m³ Schneidbar nach 40 bis 60 Minuten Temperatur beständig von -40° C bis +90° C, kurzfristig +130° C (ausgehärtet) Verarbeitbar ab +5° C, optimal +20° C, 60%
Technische Daten:
Wichtige Information – Wichtige Information – Wichtige Information – Wichtige Information Selbstbedienungsverbot für MDI-haltige beko Produkte ab sofort aufgehoben! <p>Wir möchten Sie mit diesen News über die Neufassung der Chemikalien-Verbotsordnung (ChemVerbotsV) informieren, die seit dem 26. Januar 2017 in Kraft ist. <p>Das ist neu an der Verordnung:<br />&nbsp;<br />1. Entfall des Selbstbedienungsverbots&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Das heißt, beko Allcon 10 – Das Original und viele weitere beko Produkte dürfen wieder&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; frei zugänglich verkauft werden.<br />&nbsp;<br />2. Entfall der Schulungen/Unterweisungen&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Das heißt, die Verkäufer von den unten aufgelisteten Produkten müssen nicht mehr&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; geschult bzw. unterwiesen werden. <p>&nbsp; <p>&nbsp; Basis Polyurethan-Prepolymer, feuchtigkeitshärtend Belastbar nach max. 24 Stunden Ergiebigkeit ca. 25 Liter Ausbeute (freigeschäumt) Haltbarkeit 12 Monate bei +20° C Klebefreiheit nach 8 bis 12 Minuten Lagerung von +5° C bis +30° C, trocken Rohdichte ca. 15 bis 25 kg/m³ Schneidbar nach 40 bis 60 Minuten Temperatur beständig von -40° C bis +90° C, kurzfristig +130° C (ausgehärtet) Verarbeitbar ab +5° C, optimal +20° C, 60% relative Luftfeuchtigkeit Wärmeleitfähigkeit 0,04 W/mk Wasseraufnahme 0,3 Vol.-% (nach 24 Stunden)
GHS:
GHS02
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen (Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht). | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. | H373 Kann die Organe schädigen (alle betroffenen Organe nennen, sofern bekannt) bei längerer oder wiederholter Exposition (Expositionsweg angeben, wenn schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht). | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: bauschaum 750 ml, bauschaum, beko bauschaum
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
37
€ 6,40*
ab € 5,14*
€ 7,07*
3 Tage
25
€ 4,95*
ab € 6,97*
€ 9,58*
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 7,20*
€ 9,87*
Lager 6593
5
€ 4,50*
ab € 7,21*
€ 9,88*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 8,12*
€ 10,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
1 Stück enthält 750 Milliliter (ab € 0,00962* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.