Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko Brunnenschaum 750 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beko Brunnenschaum 750 ml
Beko Brunnenschaum 750 ml
Beko Brunnenschaum 750 ml
Beko Brunnenschaum 750 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6593-Beko-280750
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     280750
EAN/GTIN:
     4036421280017
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bauschaum
Isolierschaum
Montageschaum
Pistolenschaum

1-Komponenten-Polyurethanschaum

Wasserdicht bis 0,8 bar = 8 m Wassersäule, Prüfbericht über Druckbeständigkeit liegt vor, beständig gegen kommunale Abwässer, ungiftig im ausgehärteten Zustand (Hygienegutachten), B2-Qualität, alterungsbeständig, frostbeständigVerarbeitungsvorteile:

Ersetzt das Aufmörteln, Zeitersparnis durch einfache Anwendung, schnellhärtend, hohe Ausbeute (ca. 42 Liter), füllt Hohlräume aus, einfache und saubere Handhabung, mit wiederverschließbarem Schaumröhrchen, universell und sicher einsetzbar, überputz- und überstreichbar
 

Anwendungsbereiche:

Abdichten von Falz-Schachtringen, Zisternen, Hauskläranlagen, Füllen und Dichten von Mauerdurchbrüchen, Abdichten von Mauerstärken und Hausanschlüssen, universell einsetzbar - zum Abdichten gegen Feuchtigkeit

Weitere Informationen:
Länge:
330.00 mm
Breite:
70.00 mm
Höhe:
70.00 mm
Bullet 1:
1-Komponenten-Polyurethanschaum, Wasserdicht bis 0,8 bar = 8 m Wassersäule, Prüfbericht über Druckbeständigkeit liegt vor
Bullet 2:
beständig gegen kommunale Abwässer, ungiftig im ausgehärteten Zustand (Hygienegutachten)
Bullet 3:
hohe Ausbeute (ca. 42 Liter), schnellhärtend, überputz- und überstreichbar, universell und sicher einsetzbar
Bullet 4:
Verarbeitungsvorteile: Ersetzt das Aufmörteln, Zeitersparnis durch einfache Anwendung, füllt Hohlräume aus, einfache und saubere Handhabung, mit wiederverschließbarem Schaumröhrchen
Bullet 5:
Anwendungsbereiche: Abdichten von Falz-Schachtringen, Zisternen, Hauskläranlagen, Füllen und Dichten von Mauerdurchbrüchen, Abdichten von Mauerstärken und Hausanschlüssen, universell einsetzbar - zum Abdichten gegen Feuchtigkeit
Technische Daten:
<p>Wichtige Information – Wichtige Information – Wichtige Information – Wichtige Information <p>Selbstbedienungsverbot für MDI-haltige beko Produkte ab sofort aufgehoben! <p>Wir möchten Sie mit diesen News über die Neufassung der Chemikalien-Verbotsordnung (ChemVerbotsV) informieren, die seit dem 26. Januar 2017 in Kraft ist. <p>Das ist neu an der Verordnung:<br />&nbsp;<br />1. Entfall des Selbstbedienungsverbots&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Das heißt, beko Allcon 10 – Das Original und viele weitere beko Produkte dürfen wieder&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; frei zugänglich verkauft werden.<br />&nbsp;<br />2. Entfall der Schulungen/Unterweisungen&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Das heißt, die Verkäufer von den unten aufgelisteten Produkten müssen nicht mehr&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; geschult bzw. unterwiesen werden. Sicherheitsdatenblatt Infoblatt <p>&nbsp; <p>&nbsp; Aushärtung ca. 25 Minuten, bei Strangstärke 3 cm (+20° C / 65% relative Luftfeuchte) Basis Polyurethan-Prepolymer, feuchtigkeitshärtend Druckfestigkeit 8 N/cm², nach DIN 53 421 bei 10% Stauchung Ergiebigkeit ca. 42 Liter Ausbeute (12 bis 16 Laufmeter) (freigeschäumt) Haltbarkeit 12 Monate bei +20°C Hautbildezeit ca. 15 Minuten Lagerung von +5° C bis +30° C, trocken Temperatur beständig von -40° C bis +110° C, kurzfristig +150° C (ausgehärtet) Verarbeitbar ab +3° C Umgebungs- und Materialtemperatur; Dosentemperatur +10° C bis +30° C
GHS:
GHS02
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen (Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht). | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. | H373 Kann die Organe schädigen (alle betroffenen Organe nennen, sofern bekannt) bei längerer oder wiederholter Exposition (Expositionsweg angeben, wenn schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht). | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Brunnenschaum, bauschaum 750 ml, bauschaum, beko bauschaum, Beko, 280, 750, 280750, Brunnen, schaum, Unterwasser, Wasser, dicht, 0, 8, bar, PU, Schaum, Bau, Montage, ungiftig, abwässer, schnellhärtend, Abdichten, Falz, Schachtringen, Zisternen, Haus, kläranlagen, Füllen, Mauerdurchbrüchen, Mauerstärken
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
51
€ 6,40*
ab € 8,61*
€ 11,58*
3 Tage
18
€ 4,95*
ab € 8,67*
€ 11,70*
Lager 6593
11
€ 4,50*
ab € 9,31*
€ 12,45*
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 10,40*
€ 13,76*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
1 Stück enthält 750 Milliliter (ab € 0,01242* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.