| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Beko-280400 Herst.-Nr.: 280400 EAN/GTIN: 4036421280055 |
| | |
|
| | |
| 2-Komponenten Polyurethanschaum Neue Rezeptur, einfache Handhabung, DIN 4102 B2-Qualität, Ausbeute für ca. zwei Türzargen, absolut gleichmäßige Aushärtung ohne Feuchtigkeit, feinporige Zellstruktur Verarbeitungsvorteile: Sehr schnelle Aushärtung, schneidfähig nach 10 Minuten, überputz- und überstreichbar, alterungsbeständig, universell einsetzbar Anwendungsbereiche: Einschäumen von Türzargen, Befestigen von Treppenstufen, Ausschäumen von Anschlussfugen, Füllen von Hohlräumen, Einschäumen von Rohren und Elektroinstallationen, Abdichten im Dach- und Wandbereich Weitere Informationen: | | Bullet 1: | 2-Komponenten Polyurethanschaum mit verklebungsfreiem Sicherheitsventil, praktischer und komfortabler Drehflügelauslösung, EMICODE EC 1 Plus – sehr emissionsarm, Baustoffklasse nach EN 13501-1 / B2 nach DIN 4102 | Bullet 2: | hohe Schaumausbeute, der Inhalt reicht für ca. zwei bis drei Türzargen (je nach Fugenbreite) | Bullet 3: | absolut gleichmäßige Aushärtung ohne Feuchtigkeit, feinporige Zellstruktur, geprüfte Fugenschalldämmung, geprüfte Wärmeleitfähigkeit, 24 Monate Lagerstabil | Bullet 4: | Verarbeitungsvorteile: Noch schnellere Aushärtung, schneidfähig nach 6 bis 8 Minuten, klebfrei nach 5 bis 7 Minuten, nach 30 Minuten entspreizbar, belastbar nach ca. 2,5 Stunden, überputz- und überstreichbar, alterungsbeständig, universell einsetzbar, optimale Anwendung ohne Tropfen, sehr gute Dosierbarkeit Verschmutzung | Bullet 5: | Anwendungen: Einschäumen von Fenstern (Befestigen von Türzargen), Befestigen von Treppenstufen, Ausschäumen von Anschlussfugen, Füllen von Hohlräumen, Einschäumen von Rohren und Elektroinstallationen, Abdichten im Dach- und Wandbereich | Technische Daten: | Wichtige Information – Wichtige Information – Wichtige Information – Wichtige Information Selbstbedienungsverbot für MDI-haltige beko Produkte ab sofort aufgehoben! <p>Wir möchten Sie mit diesen News über die Neufassung der Chemikalien-Verbotsordnung (ChemVerbotsV) informieren, die seit dem 26. Januar 2017 in Kraft ist. <p>Das ist neu an der Verordnung:<br /> <br />1. Entfall des Selbstbedienungsverbots <br /> Das heißt, beko Allcon 10 – Das Original und viele weitere beko Produkte dürfen wieder <br /> frei zugänglich verkauft werden.<br /> <br />2. Entfall der Schulungen/Unterweisungen <br /> Das heißt, die Verkäufer von den unten aufgelisteten Produkten müssen nicht mehr <br /> geschult bzw. unterwiesen werden. Sicherheitsdatenblatt Infoblatt <p> <p> Basis Polyurethan-Prepolymer Belastbar voll nach 24 Stunden Endfestigkeit Entspreizbar nach 3 Stunden Ergiebigkeit ca. 10 Liter Ausbeute bei +20° C (freigeschäumt) Haltbarkeit 12 Monate bei +20° C Klebefreiheit nach 7 bis 9 Minuten (je nach Vorreaktion in Dose) Lagerung von +5° C bis +20° C, trocken Rohdichte ca. 35 kg/m³ Schneidbar nach 10 Minuten Temperatur beständig von -40° C bis +80° C, kurzfristig +130° C (ausgehärtet) Verarbeitbar ab +15° C bis +25° C Dosentemperatur; ab +5° C bis +25° C Umgebungstemperatur; optimal zwischen +15° C und +20° C, 60% rel. Luftfeuchtigkeit Wärmeleitfähigkeit 0,07 W/mk Wasseraufnahme 0,3 Vol.-% (nach 24 Stunden) | GHS: | GHS02 | Gefahrenhinweis: | H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen (Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht). | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H373 Kann die Organe schädigen (alle betroffenen Organe nennen, sofern bekannt) bei längerer oder wiederholter Exposition (Expositionsweg angeben, wenn schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht). | GHSSIGNAL: | G |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Schnellschaum, Zargenschaum, beko bauschaum, bauschaum, bauschaum 0,4l, Beko, 280, 400, 280400, Zargen, schaum, Premium, 2, K, Komponenten, Bau, Montage, Tür, zarge, aushärtung, feuchtigkeit, schäumen, fenster, treppen, stufen, befestigen, fugen, hohlräume, füllen, abdichten, dach, wand, rohr, elektro, installation |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6593 | | | | | | € 4,50* | ab € 9,15* | € 12,46* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,87* | € 14,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,02288* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|