| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Beko-26010031001 Herst.-Nr.: 26010031001 EAN/GTIN: 4036421260019 |
| |
|
| | |
| Konstruktionsklebstoff Witterungsbeständig gemäß DIN EN 204 D4, Prüfbericht liegt vor, verbindet nahezu alle Materialien, einkomponentig, einfache Handhabung, lösemittelfrei, siliconfrei, alterungsbeständig, gegen viele Chemikalien beständig, frostsicher, hohe Endfestigkeit, natursteinverträglich Verarbeitungsvorteile: Verarbeitung durch handelsübliche Kartuschenpressen, bereits nach ca. 7 bis 10 Minuten belastbar, ersetzt viele andere Klebstoffe und Leime, immer das richtige Produkt zur Hand, Sicherheit in der Anwendung, angebrochene Kartusche ca. 10 Monate haltbar, ungeöffnet ca. 18 Monate haltbar, gute Dosierbarkeit, überstreich- und überlackierbar, im Innen- und Außenbereich anwendbar Anwendungsbereiche: Verbindung von Holz, Span-, Faserplatten, MDF, beschichteten Platten, Metallen, Alu, Natur-, Kunststein, Beton, Marmor, Keramik, Kunststoffen, Gipsplatten, Schaumstoff (EPS), Hartschaum, Acryl, Isolierungen und vielem mehr Weitere Informationen: | | Technische Daten: | Wichtige Information – Wichtige Information – Wichtige Information – Wichtige Information Selbstbedienungsverbot für MDI-haltige beko Produkte ab sofort aufgehoben! <p>Wir möchten Sie mit diesen News über die Neufassung der Chemikalien-Verbotsordnung (ChemVerbotsV) informieren, die seit dem 26. Januar 2017 in Kraft ist. <p>Das ist neu an der Verordnung:<br /> <br />1. Entfall des Selbstbedienungsverbots <br /> Das heißt, beko Allcon 10 – Das Original und viele weitere beko Produkte dürfen wieder <br /> frei zugänglich verkauft werden.<br /> <br />2. Entfall der Schulungen/Unterweisungen <br /> Das heißt, die Verkäufer von den unten aufgelisteten Produkten müssen nicht mehr <br /> geschult bzw. unterwiesen werden. <p> <p> Aushärtung ca. 3 mm Allcon10 je 24 Stunden; bei Flächenverklebung nach 7 bis 10 Minuten; zu ca. 70% - nach 30 bis 45 Minuten zu 100% ausgehärtet Basis Polyurethan feuchtigkeitshärtend Dichte ca. 1,4 g/cm³ Geprüft Prüfbericht nach DIN EN 204 D4 (wasserfeste Verleimung), gemäß WATT 91 (+80° C) Geruch geruchsarm Haltbarkeit im angebrochenen Zustand ca. 10 Monate haltbar, ungeöffnet ca. 1½ Jahre haltbar Hautbildezeit ca. 3 Minuten bei Normalklima (+23° C/ 50% relative Luftfeuchte) Lagerung trocken, bei Raumtemperatur Spaltüberbrückung ca. 1,0 cm Temperatur beständig von -40° C bis +80° C (kurzfristig +120° C) Verarbeitbar ab +5° C bis max. +40° C Viskosität pastös<br> |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Konstruktionskleber, Konstruktionsklebstoff, Baustoffkleber, Montagekleber, PU-Dichtstoff, Polyurethan-Dichtstoff, montagekleber kartusche 310ml, konstruktionskleber beko, konstruktionskleber, Beko, Allcon, 10, Konstruktions, Klebstoff, kleben, Kleber, Universal, kleber, Klebe, mittel, Lösemittel, frei, silikon, Kartuschen, Presse, Verbindung, Holz, MDF, Metall, Natur, stein, Beton, Marmor, Keramik, Hartschaum, Acryl, Satz, Set, Schweden, Messer, 26010031001 |
| | |
| |