| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Beko-235661020 Herst.-Nr.: 235661020x4,5m EAN/GTIN: 4036421235253 |
| |
|
| | |
| Für die sichere Abdichtung von Türen- und Fensteranschlüssen gemäß den RAL-Montagerichtlinien (innen dichter als außen). Erfüllt die Richtlinien der RAL-Montage gemäß der DIN EN ISO 12572. Bauaufsichtlich zugelassen, EMICODE EC 1 Plus - sehr emissionsarm. Ökologisch, nachhaltig, geeignet für die Fenstermontage in Anlehnung an die Ö-Norm B5320-2017-08, B1-Qualität, universelle Folien, selbstklebend, atmungsaktive Membran, BG 1 schlagregendicht bei 600 Pa, BG R luftdicht und wärmedämmend. Die beko Fugendichtbänder bestehen aus imprägniertem Polyurethanschaumstoff. Die Bänder sind frei von halogenhaltigen Flammschutzmitteln und frei von Lösemitteln. Die Spezialimprägnierung erfüllt das RAL-Prinzip (innen dichter als außen). Trotz dieses Prinzips sind Fenster und Türanschlüsse dauerhaft und permanent atmungsaktiv und beugen Folgeschäden (wie z. B. Schimmelbildung) vor. Dank höchster Rohstoffqualität erfüllen die Bänder auch die Anforderungen an die Zertifizierung EMICODE EC 1 Plus - sehr emissionsarmes Bauen. Weitere Informationen: | | Länge: | 220.00 mm | Breite: | 220.00 mm | Höhe: | 66.00 mm | Technische Daten: | Technische Daten Basis imprägnierter Polyurethanschaumstoff Haltbarkeit mind. 12 Monate Lagerung bei +1° C bis +20° C, trocken und kühl Schlagregendichtigkeit (DIN 18542) 600 Pa Temperatur beständig von -30° C bis +80° C Rollenlänge 4,5 m max. Fugenbreite 20 mm mind. Fugenbreite 10 mm Breite 66 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, Dichtband, Dichtungsband, Flachdichtungsband, Fugenband, Fugendichtband, Fugendichtungsband, beko dichtband, alu klebeband, Fuge, Dichtung, vorkomprimiert, Beko |
| | |
| |