| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Beko-230505 Herst.-Nr.: 230505 EAN/GTIN: 4036421230043 |
| | |
|
| | |
| Dichtmasse für Lüftungskanäle Sehr gute Anfangshaftung, breites Haftspektrum, alterungsbeständig, überstreichbar, lösemittel- und siliconfrei, phthalat- und halogenfrei, umweltfreundlich, nicht korrosiv, chemisch neutral, dauerelastisch, dehnfähig, geruchsneutral, schimmelabweisend Verarbeitungsvorteile: Gute Haftung auch auf feuchten Flächen, mit Wasser verdünnbar, für normale Kartuschenpressen, gute Dosierbarkeit, einfache Verarbeitung Anwendungsbereiche: Bei ordnungsgemäßer Verarbeitung für den Einsatz in raumlufttechnischen Anlagen gemäß VDI 6022 geeignet, zur Abdichtung von verzinkten Stahlblechen, im Lüftungskanal- und Anlagenbau, Abluftanlagen in Großküchen Weitere Informationen: | | Länge: | 50.00 mm | Breite: | 50.00 mm | Höhe: | 230.00 mm | Bullet 1: | Aushärtung 24 bis 48 Stunden je nach Temperatur Basis Polyacrylat Dichte 1,5 g/cm³ Haltbarkeit ungeöffnet 12 Monate, bei +5° C bis +30° C; 3 Monate bei geöffnetem Gebinde Hautbildezeit ca. 15 bis 20 Minuten bei Normalklima (+23° C / 50% relative Luftfeuchte) Lagerung bei Raumtemperatur, vor Frost und Hitze schützen Temperatur beständig von -30° C bis +80° C (im ausgehärteten Zustand) Verarbeitbar ab +5° C bis max. +50° C Viskosität | Bullet 2: | weichpastös | Technische Daten: | Aushärtung 24 bis 48 Stunden je nach Temperatur Basis Polyacrylat Dichte 1,5 g/cm³ Haltbarkeit ungeöffnet 12 Monate, bei +5° C bis +30° C; 3 Monate bei geöffnetem Gebinde Hautbildezeit ca. 15 bis 20 Minuten bei Normalklima (+23° C / 50% relative Luftfeuchte) Lagerung bei Raumtemperatur, vor Frost und Hitze schützen Temperatur beständig von -30° C bis +80° C (im ausgehärteten Zustand) Verarbeitbar ab +5° C bis max. +50° C Viskosität weichpastös |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6593 | | | | | | € 4,50* | ab € 6,36* | € 8,73* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,35* | ab € 7,0544* | € 9,7044* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 7,73* | € 10,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 310 Milliliter (ab € 0,02052* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|