Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandsaegeblatt Banso "saegefertig" 2645x10x0,6mm Z6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandsaegeblatt Banso "saegefertig" 2645x10x0,6mm Z6
Bandsaegeblatt Banso "saegefertig" 2645x10x0,6mm Z6
Bandsaegeblatt Banso "saegefertig" 2645x10x0,6mm Z6
Bandsaegeblatt Banso "saegefertig" 2645x10x0,6mm Z6
Bandsaegeblatt Banso "saegefertig" 2645x10x0,6mm Z6
Bandsaegeblatt Banso "saegefertig" 2645x10x0,6mm Z6
Bandsaegeblatt Banso "saegefertig" 2645x10x0,6mm Z6
Artikel-Nr.:
     6593-Banso-CON10026
Hersteller:
     Banso
Herst.-Nr.:
     CON10026
EAN/GTIN:
     4044385100265
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
Bandsägeblatt Sägefertig aus deutschen Qualitätsedelstahl, welcher in der professionellen Holzbearbeitung in Sägewerken, Tischlerein und Schreinereien für einfache Anwendungen eingesetzt wird. Bandsägen sind vielseitig einsetzbar : Gerade Schnitte, Kurvenschnitte, Schnitte mit großer Durchlaufhöhe, Längs- oder Querschnitte. Das Bandsägeblatt eignet sich für alle Holzarten von Weichhölzern bis zu Hartholz. Im Vergleich zu Kreissägen, bietet die Bandsäge eine schmale Schnittfuge mit geringen Schnittverlust. Die Bandsägeblätter in der Ausführung „sägefertig" sind geschränkt und geschliffen und somit einsatzfähig. Sie sind kosteneffizient und bieten eine gute Standzeit, hohe Laufruhe sowie eine saubere Schnittqualität. Alternativ bieten wir die zahnspitzgehärtete Flexback Premium-Ausführung an, welche sich besonders gut für Kurvenschnitte eignet, sowie die Uddeholm Schwedenstahl Ausführung, welche eine besonders hohe Standzeit ermöglicht. Sägefertig Bandsägen werden geschränkt und geschliffen geliefert und sind sofort einsatzfähig. Die Bandsägen wurden unter höchsten Qualitätsansprüchen in Deutschland gefertigt.
Weitere Informationen:
Länge:
304.00 mm
Breite:
288.00 mm
Höhe:
62.00 mm
Bullet 1:
Holzbandsägeblatt aus deutschen Qualitätsedelstahl, welcher in der professionellen Holzbearbeitung in Sägewerken, Tischlerein und Schreinereien eingesetzt wird
Bullet 2:
Das Bandsägeblatt eignet sich für alle Holzarten von Weichhölzern bis zu Hartholz | Im Vergleich zu Kreissägen, bietet die Bandsäge eine schmale Schnittfuge mit geringen Schnittverlust
Bullet 3:
Bandsägen sind vielseitig einsetzbar : Gerade Schnitte, Kurvenschnitte, Schnitte mit großer Durchlaufhöhe, Längs- oder Querschnitte | Gute Standzeit, hohe Laufruhe, saubere Schnitte
Bullet 4:
Sägefertig Bandsägen sind kosteneffizient und hochqualitativ | Alternativ bieten wir zwei Premium-Ausführungen : zahnspitzengehärtetes Flexback und Uddeholm Schwedenstahl mit hoher Standzeit
Bullet 5:
Abmessungen : 2645 x 10 x 0,6 mm | 6 Zähne pro 30 cm | geschränkt und geschäft - sofort einsatzfähig | Sägefertig Bandsägen können problemlos nachgeschärft werden | Made in Germany
Technische Daten:
<ul><li>Holzbandsägeblatt aus deutschen Qualitätsedelstahl, welcher in der professionellen Holzbearbeitung in Sägewerken, Tischlerein und Schreinereien eingesetzt wird<li>Das Bandsägeblatt eignet sich für alle Holzarten von Weichhölzern bis zu Hartholz | Im Vergleich zu Kreissägen, bietet die Bandsäge eine schmale Schnittfuge mit geringen Schnittverlust<li>Bandsägen sind vielseitig einsetzbar : Gerade Schnitte, Kurvenschnitte, Schnitte mit großer Durchlaufhöhe, Längs- oder Querschnitte | Gute Standzeit, hohe Laufruhe, saubere Schnitte<li>Sägefertig Bandsägen sind kosteneffizient und hochqualitativ | Alternativ bieten wir zwei Premium-Ausführungen : zahnspitzengehärtetes Flexback und Uddeholm Schwedenstahl mit hoher Standzeit<li>Abmessungen : 2645 x 10 x 0,6 mm | 6 Zähne pro 30 cm | geschränkt und geschäft - sofort einsatzfähig | Sägefertig Bandsägen können problemlos nachgeschärft werden | Made in Germany
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.