Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Bahco-59ST4030P Herst.-Nr.: 59ST4030P EAN/GTIN: 7314150200931 |
| |
|
| | |
| - Antrieb: 1/4" Sechskant DIN 3126 und ISO 1173, C 6.3
- Für TORX®-Schrauben
- Für alle Schraubanwendungen in Handel und Industrie
- Hochleistungs-Stahllegierung
- Ausführung: zinkphosphatiert
- Erhältlich in kleiner Blisterverpackung mit 3 Bits, Kunststoffbox mit 5 und 10 Bits und Gummi-Kunststoffbox mit 30 Bits
- Robuste Bits
- Für universelle Verwendung
Weitere Informationen: | | Länge: | 92.00 mm | Breite: | 52.00 mm | Höhe: | 22.00 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 16,25* | € 23,74* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,07* | € 23,93* | | | | Lager 6593 | | | | | | € 4,50* | ab € 17,70* | € 24,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|