| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Arbo-SAN.FG.CL40020-05 Herst.-Nr.: SAN.FG.CL40020-05 EAN/GTIN: 9313478020175 |
| |
|
| | |
| - GROBE KÖRNUNG - Mit einer Körnung von 40 bis 80 ist das Extender Schleifpapier grob und eignet sich besonders zum Entfernen von Beschichtungen
- FEINE KÖRNUNG - Mit einer Körnung von 120 bis 180 ist das Extender Schleifpapier fein und eignet sich besonders für den Feinschliff von Grundierungen
- SEHR FEINE KÖRNUNG - Mit einer Körnung von 240 bis 600 ist das Extender Schleifpapier extra fein und eignet sich besonders zum Nachschleifen grundierter und lackierter Flächen
- FLEXIBILITÄT - Hergestellt aus einem verstärkten Textilmaterial passt sich das Holz Schleifpapier flexibel den Rundungen des Werkstücks an, ohne am Rand einzuschneiden oder das Holz zu verbrennen
- QUALITÄT - Die Schleifpads 50mm sind speziell für stärkere Beanspruchung beim Holz Schleifen hergestellt und überzeugen durch das verstärkte Material und ihre Hitzeunempfindlichkeit
- TOOLS - Als Winkelschleifer Zubehör eignet sich das Profi Schleifpapier Set sowohl für den Hobby- als auch für den Profibedarf. Die ARBORTECH Schleifpads für Holz liefern beste Ergebnisse in Kombination mit dem Contour Sander, Mini Carver und Mini TURBO von ARBORTECH
- 20 x Schleifblätter
Weitere Informationen: | | Größe: | K400 | Länge: | 100.00 mm | Breite: | 190.00 mm | Höhe: | 28.00 mm | Technische Daten: | <p> |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |