Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8 X 100MM 180 GRIT DISC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8 X 100MM 180 GRIT DISC
8 X 100MM 180 GRIT DISC
Artikel-Nr.:
     6593-Arbo-PWC.FG.18008
Hersteller:
     Arbortech Europe
Herst.-Nr.:
     PWC.FG.18008
EAN/GTIN:
     k.A.

Dieses Schleifpapier hat einen Durchmesser von 100mm und eine Körnung von 180.

8 Stück im Set

 

Weitere Informationen:
Länge:
240.00 mm
Breite:
25.00 mm
Höhe:
120.00 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.