Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantschaerffeile 50 X 19mm K600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamantschaerffeile 50 X 19mm K600
Diamantschaerffeile 50 X 19mm K600
Artikel-Nr.:
     6593-Arbo-IND.FG.SHARP400
Hersteller:
     Arbortech Europe
Herst.-Nr.:
     IND.FG.SHARP400
EAN/GTIN:
     9313478902723
Suchbegriffe:
Schärffeile

Diese Diamantschärffeile eignet sich optimal zum Schärfen der Turbo Plane.

Weitere Informationen:
Länge:
170.00 mm
Breite:
42.00 mm
Höhe:
4.00 mm
Bullet 1:
<p>Diamantschaerffeile 50 X 19mm K600</p>
Bullet 2:
<p>Arbortech Diamantschärffeile für Turbo Plane zum Nachschärfen</p>
Bullet 3:
<p>Diese Diamantschärffeile eignet sich optimal zum Schärfen der Turbo Plane.</p>
Technische Daten:
<ul> <li>Diamantfeile mit 400er-Körnung <li>Zum Schärfen von Arbortech Turbo Hobel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
unbekannt
€ 4,50*
ab € 13,03*
€ 18,75*
2 Tage
37
€ 9,50*
ab € 13,73*
€ 19,75*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.