Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzmesser für Arbortech Industrial Woodcarver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzmesser für Arbortech Industrial Woodcarver
Ersatzmesser für Arbortech Industrial Woodcarver
Ersatzmesser für Arbortech Industrial Woodcarver
Artikel-Nr.:
     6593-Arbo-IND.FG.012
Hersteller:
     Arbortech Europe
Herst.-Nr.:
     IND.FG.012
EAN/GTIN:
     9313478020045
Suchbegriffe:
Frässcheibe
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte

Diese Hartmetall Ersatzzähne passend für den Arbortech Industrial Woodcarver. Die Hartmetallzähne sind äußerst haltbar und können mehrfach gedreht werden. Sollten Sie jedoch doch einmal stumpf werden können Sie mit diesem Set Ihrem Industrial Woodcarver wieder neuen Biss verleihen. Die Zähne werden einfach mit dem beim Woodcarver beiliegenden Tox Schlüssel gelöst und durch die neuen Hartmetallzähne ersetzt. Danach können Sie Ihren Industrial Woodcarver wieder für alle Hölzer einsetzen.

Weitere Informationen:
Länge:
160.00 mm
Breite:
125.00 mm
Höhe:
30.00 mm
Bullet 1:
Ersatzmesser für Arbortech Industrial Woodcarver
Bullet 2:
Hochwertige Karbid Ersatzmesser inklusive Schrauben für Woodcarver Indutrial.
Bullet 3:
Lieferumfang:3x Ersatzmesser, 3x Schraube
Technische Daten:
<p align="LEFT">Lieferumfang Industrial Woodcarver Ersatzzähne <p align="LEFT">3x Ersatzplätzchen Hartmetall rund <p align="LEFT">3x Schraube M3 TorxLieferumfang Industrial Woodcarver Ersatzzähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.