Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueSolar MPPT 100/20 (up to 48V) Retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://www.victronenergy.de/upload/documents/Datasheet-SmartSolar-charge-controller-MPPT-75-10,-75-15,-100-15,-100-20_48V-DE.pdf
https://www.victronenergy.de/upload/documents/Datasheet-SmartSolar-charge-controller-MPPT-75-10,-75-15,-100-15,-100-20_48V-DE.pdf
Artikel-Nr.:
     6589-SCC110020170R
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     SCC110020170R
EAN/GTIN:
     8719076049845
Suchbegriffe:
Photovoltaik-Laderegler
Solar Shunt Regler
Solar-Laderegler
Solarladeregler
Ein Solar-Ladeger�t wird �ber Solar-Module mit Energie versorgt und speichert diese dann in Batterien. Unter Verwendung der neusten und schnellsten Technologie maximiert das SmartSolar diese Energiegewinnung und lenkt sie auf intelligente Weise, um die Batterien in so kurzer Zeit wie m�glich voll aufzuladen. Das SmartSolar erh�lt die Funktionsf�higkeit der Batterie und verl�ngert so ihre Lebensdauer. Der SmartSolar-Laderegler l�dt sogar eine stark entladene Batterie wieder auf. Er kann mit einer Batteriespannung von nur 0 Volt arbeiten, vorausgesetzt, die Zellen sind nicht dauerhaft sulfatiert oder anderweitig besch�digt. Modelle: 12/24/48 Volt
Weitere Informationen:
Gewicht::
0,54 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6589
unbekannt
Frei Haus
ab € 52,36*
€ 67,75*
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 97,90*
€ 125,09*
Preise: Lager 6589
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,75*
€ 80,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,35*
€ 80,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,01*
€ 73,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6589
Versand: Lager 6589
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6589
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.