Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueSolar MPPT 150/35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueSolar MPPT 150/35
BlueSolar MPPT 150/35
Artikel-Nr.:
     6589-SCC020035000
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     SCC020035000
EAN/GTIN:
     8719076025559
Suchbegriffe:
Photovoltaik-Laderegler
Solar Shunt Regler
Solar-Laderegler
Solarladeregler
Solarladeregler
Ein Solar-Ladeger�t wird �ber Solar-Module mit Energie versorgt und speichert diese dann in Batterien. Unter Verwendung der neusten und schnellsten Technologie maximiert das BlueSolar diese Energiegewinnung und lenkt sie auf intelligente Weise, um die Batterien in so kurzer Zeit wie m�glich voll aufzuladen. Das Blue Solar erh�lt die Funktionsf�higkeit der Batterie und verl�ngert so ihre Lebensdauer.

MPPT: Ultraschnelles Maximum Power Point Tracking
Durch das ununterbrochene �berwachen der Spannung und des Stromausgangs Ihrer Solar(PV)-Module, stellt die Technologie des MPPT sicher, dass wirklich s�mtliche Energie, die verf�gbar ist, den Modulen entnommen und gespeichert wird. Der Vorteil hiervon macht sich am meisten bemerkbar, wenn der Himmel teilweise bedeckt ist und die Lichtintensit�t sich st�ndig �ndert.

�berwachung und Steuerung aus der Ferne
Sie k�nnen die umfangreichen Funktionen Ihres BlueSolar MMPT-Ladeger�t aus der Ferne steuern und �berwachen, indem Sie einen Bluetooth Dongle anbringen und ihn mit Ihrem Smartphone oder einem anderen Ger�t �ber VictronConnect koppeln. Wenn Ihre Anlage mit dem Victron Remote Management Internet-Portal (VRM) verbunden ist, haben Sie jederzeit und von �berall vollen Zugang zu Ihrem MPPT. Beide Dienste stehen kostenlos zur Verf�gung. Bei entlegenen Anlagen - selbst, wenn keine Internet-Verbindung und kein Telefon-Netz in der N�he verf�gbar sind, k�nnen Sie Ihr MPPT per Bluetooth-Kopplung �berwachen. Verwenden Sie dazu ein�LoRaWAN�(Long-Range Wide Area Network) Ger�t. Dieses ist optional erh�ltlich.

Lastausgang
Die Funktion 'Intelligenter Lastausgang' verhindert Sch�den, die durch die Verwendung "leerer" Batterien verursacht werden. Sie k�nnen die Spannung konfigurieren, bei der das BlueSolar eine Last trennt - dadurch verhindern Sie eine �berm��ige Entladung Ihrer Batterien. Und hier kommt der Clou: Das BlueSolar versucht jeden Tag, die Batterie wieder auf 100 % zu laden. Ist das nicht m�glich - z. B. bei schlechtem Wetter - hebt es den Spannungswert zur Abtrennung t�glich an, bis es erfolgreich ist. Wir nennen diese Funktion BatteryLife, da sie die Funktionsweise erh�lt und die Lebensdauer Ihrer Batterie verl�ngert.
Weitere Informationen:
Gewicht::
1,53 kg
Ma�e::
130 x 186 x 70 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6589
unbekannt
Frei Haus
ab € 118,11*
€ 148,91*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 198,03*
€ 243,56*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 229,3435*
€ 278,9035*
Preise: Lager 6589
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,91*
€ 177,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,99*
€ 176,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,88*
€ 168,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,70*
€ 166,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,11*
€ 140,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6589
Versand: Lager 6589
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6589
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.