Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blue Smart IP65 Charger 24/5(1) 120V NEMA 1-15P Retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://www.victronenergy.de/upload/documents/Smart-IP65-230-2018-web-DE.pdf
https://www.victronenergy.de/upload/documents/Smart-IP65-230-2018-web-DE.pdf
Artikel-Nr.:
     6589-BPC240531104R
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     BPC240531104R
EAN/GTIN:
     8719076044932
Ladeger�t

Das Blue Smart IP65 Ladeger�t ist das neue professionelle Batterieladeger�t mit eingebautem Bluetooth! Das Blue Smart IP65 Ladeger�t l�sst sich mit Ger�ten in Ihrer Werkstatt oder mit Kraftfahrzeugen wie mit (klassischen) Autos, Motorr�dern, Booten und Wohnmobilen verwenden.

Die Batterie wird geladen, auf intelligente Weise... bis sie den perfekten Zustand erreicht.

Der sieben-stufige Lade-Algorithmus holt das Beste aus Ihrer Batterie heraus. Das Ladeger�t liefert der Batterie die Energie, die sie ben�tigt, h�lt sie in einem gesunden Zustand, sichert eine bessere Leistung... und ein l�ngeres Leben. .

Wiederherstellung von tiefen-entladenen "toten" Batterien

Anders als andere Marken wird das Blue Smart IP65 Ladeger�t versuchen, eine tiefen-entladene Batterie wieder aufzuladen, indem es ihr einen schwachen Ladestrom aufzwingt. Der normale Ladebetrieb wird dann wieder aufgenommen, sobald zwischen den Batterieanschl�ssen ausreichend Spannung anliegt. .

Einfacher Anschluss der Batterie

Das Ladeger�t wird sowohl mit Krokodilklemmen als auch mit M8 Kabelschuhen geliefert - dadurch ist der Anschluss an die Batterie sehr einfach. Sie k�nnen das Ger�t bei Wunsch immer angeschlossen lassen. .

Den Status Ihrer Batterie aus der Ferne �berpr�fen

Das Blue Smart IP65 Ladeger�t verf�gt �ber eingebautes Bluetooth. Auf diese Weise lassen sich der Status des Ladeger�ts und der Batterie auf einem Smartphone, Tablet oder Laptop �berpr�fen. S�mtliche Einstellungen des Ladeger�tes k�nnen mit der VictronConnect App konfiguriert werden.
Weitere Informationen:
Gewicht::
1,23 kg
Ma�e::
47 x 95 x 190 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,21*
€ 120,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,96*
€ 118,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,18*
€ 112,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,60*
€ 111,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,81*
€ 93,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.