Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Argofet 200-3 Three batteries 200A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://www.victronenergy.de/upload/documents/Datasheet-Argo-Fet-Battery-Isolators-with-alternator-energize-input-DE.pdf
https://www.victronenergy.de/upload/documents/Datasheet-Argo-Fet-Battery-Isolators-with-alternator-energize-input-DE.pdf
Artikel-Nr.:
     6589-ARG200301020
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     ARG200301020
EAN/GTIN:
     8719076019152
�hnlich wie die Dioden-Batterietrennung k�nnen mit FET gleichzeitig zwei oder mehr Batterien �ber einen Wechselstromgenerator (oder ein Batterieladeger�t mit einem einzelnen Ausgang) geladen werden, ohne die Batterien untereinander zu verbinden. Im Gegensatz zu der Dioden-Batterie-Trennung, kommt es bei der FET-Trennung zu so gut wie keinem Spannungsverlust. Der Spannungsabfall ist geringer als 0,02 Volt bei Niedrigstrom und im Durchschnitt 0,1 Volt bei h�heren Stromst�rken.
Weitere Informationen:
Gewicht::
1,5 kg
Ma�e::
65 x 120 x 200 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,38*
€ 149,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,78*
€ 148,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,79*
€ 140,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,63*
€ 137,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,10*
€ 117,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.