Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RFID Magnetzuhaltung ZCode-MZE-SM, 5m Kabel, Mastercode, 1100 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild ZCode-MZE
Produktbild ZCode-MZE
Frontbild ZCode-MZE
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     658-941505
Hersteller:
     Zander
Herst.-Nr.:
     941505
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RFID-Schalter
Sicherheitsschalter
Magnetschalter
Magnetzuhaltung

RFID Magnetzuhaltung ZCode-MZE-SM, 5m Kabel, Mastercode, 1100 N


ZCode-MZ ist eine manipulationssichere Sicherheitszuhaltung für die Prozess-Sicherheit im Maschinen und Anlagenbau, der sowohl Magnet- als auch RFID-Technologie verwendet.Dieses zweikanalige und diversitäre Prinzip ermöglicht den maximalen Manipulationsschutz. Eine Aktivierung kann nur durch den zugehörigen Betätiger erfolgen. Bis zu 20 Module an eine handelsübliche Sicherheitssteuerungen oder ein Sicherheitsrelais.
  • 2NC/1NO
  • Mastercode (Betätiger aktiviert jeden Schalter der Baureihe)
  • 5m Kabel
  • Zuhaltekraft 1100 N
  • Edelstahlgehäuse
  • IP69k
  • inkl. Betätiger
Weitere Informationen:
Stromversorgung:
DC 24 V; +/- 10%, max. 50 mA
Zuhaltekraft:
1100 N
Anzahl Halbleiterausgänge:
2 kontaktlose Sicherheitsausgänge, 1 Meldeausgang
Schaltleistung:
DC 24 V; max. 200 mA; kurzschlussfest
Mittenversatz Magnet:
5 mm
Schaltabstand maximal:
1 mm schließen / 10 mm öffnen
Gehäusematerial:
Edelstahl (316)
Temperaturbereich:
von -25 °C bis +40 °C
Abmessungen:
80 x 43 x 115
Zulassungen:
TÜV Rheinland Functional Safety
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 455,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,21*
€ 611,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,20*
€ 600,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,05*
€ 572,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,64*
€ 562,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,35*
€ 541,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zander
941507
ab € 84,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.