Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RFID Magnetzuhaltung ZCode-MZE-LM, 5m Kabel, Mastercode, 600 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild ZCode-MZE
Produktbild ZCode-MZE
Frontbild ZCode-MZE
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     658-941500
Hersteller:
     Zander
Herst.-Nr.:
     941500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RFID-Schalter
Sicherheitsschalter
Magnetschalter
Magnetzuhaltung

RFID Magnetzuhaltung ZCode-MZE-LM, 5m Kabel, Mastercode, 600 N


ZCode-MZ ist eine manipulationssichere Sicherheitszuhaltung für die Prozess-Sicherheit im Maschinen und Anlagenbau, der sowohl Magnet- als auch RFID-Technologie verwendet. Dieses zweikanalige und diversitäre Prinzip ermöglicht den maximalen Manipulationsschutz. Eine Aktivierung kann nur durch den zugehörigen Betätiger erfolgen. Bis zu 20 Module an eine handelsübliche Sicherheitssteuerungen oder ein Sicherheitsrelais.
  • 2NC/1NO
  • Mastercode (Betätiger aktiviert jeden Schalter der Baureihe)
  • 5m Kabel
  • Zuhaltekraft 600 N
  • Edelstahlgehäuse
  • IP69k
  • inkl. Betätiger
Weitere Informationen:
Stromversorgung:
DC 24 V; +/- 10%, max. 50 mA
Zuhaltekraft:
600 N
Anzahl Halbleiterausgänge:
2 kontaktlose Sicherheitsausgänge, 1 Meldeausgang
Schaltleistung:
DC 24 V; max. 200 mA; kurzschlussfest
Mittenversatz Magnet:
5 mm
Schaltabstand maximal:
1 mm schließen / 10 mm öffnen
Gehäusematerial:
Edelstahl (316)
Temperaturbereich:
von -25 °C bis +40 °C
Abmessungen:
64 x 37 x 96
Zulassungen:
TÜV Rheinland Functional Safety
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 383,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,94*
€ 517,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,32*
€ 512,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,68*
€ 481,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,53*
€ 473,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,12*
€ 455,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zander
941502
ab € 69,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.